CALDWELL 82-5-60 nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 60In | AG6QLP 44N649

CALDWELL 82-5-60 Nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 60In

Tétel: AG6QLP Modell: 82-5-60Kereszthivatkozás: 44N649
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,925.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercshorog
Óvadék nyitási magassága7"
Óvadék nyitási szélessége4"
Óvadék szélessége1-1 / 4 "
Kapacitás10,000 font
belmagassága38.5 "
Anyag az óvadéknyílás felett1-1 / 2 "
Teljes szélesség4"
Torokmagasság24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 328.5
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431491010

Termék részletek:

    • Max. Tekercs szélessége (60 ")
    • Min. Tekercs belső átmérője (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaÁr
CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty tekercshorog 10 t Max. tekercs W 48In | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 font41.25 "€16,627.03
CALDWELL 82-5-36 nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 font37.375 "€9,734.11
CALDWELL 82-5-48 nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 48In | AG6QLN 44N648 82-5-4810,000 font38 "€11,726.86
CALDWELL 82-7.1/2-36 nagy teherbírású tekercshorog 7.5 t Max. tekercs W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 font37.5 "€13,295.42
CALDWELL 82-7.1/2-48 nagy teherbírású tekercshorog 7.5 t Max. tekercs W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 font38.25 "€15,017.10
CALDWELL 82-7.1/2-60 nagy teherbírású tekercshorog 7.5 t Max. tekercs W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 font39 "€14,293.74
ajánlatkérés
CALDWELL 82-10-60 nagy teherbírású tekercshorog 10 t Max. tekercs W 60In | AG6QLU 44N654 82-10-6020,000 font41.375 "€16,742.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 82-5-60 Nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 60In
€12,925.00 /Mértékegység