Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 75763 újratölthető zseblámpa fekete vezet | AB7PHG 23X761

STREAMLIGHT 75763 Újratölthető zseblámpa fekete LED

Raktáron
Tétel: AB7PHG Típus: 75763Kereszthivatkozás: 23X761
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
€376.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje2/3.75/7.25 óra.
Az akkumulátorcsereMfr. 75175. sz
akkumulátor mérete3.6 V / C
Akkumulátor típusNiMH / NiCad
Sugár távolsága473 / 335 / 237m
TestszínFekete
Test Dia.1.17 "
test anyagaMegmunkált repülőgép-alumínium
Gyertyafény56,000/28,000/14,000
Töltés idő10 XNUMX óra.
Vezeték típusa120VAC / 12VDC
Átmérő1 11 / 64 "
Cseppértékelés3m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítÁllítható
Ütésállóság3m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz9.625 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény350/175/85 lm
Fénykimeneti módokMagas, közepes, alacsony
Lumens350/175/85
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény740
Az elemek száma1/3
Töltések száma1000
Csúcsugár intenzitása48,000/24,000 / 12,000cd
Futási idő magas beállításon1.3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel13.6 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaAz akkumulátor égési idejeAz akkumulátorcsereGyertyafényVezeték típusaÁtmérőCseppértékelésÁr
STREAMLIGHT 74301 újratölthető zseblámpa fekete Led | AB6LKP 21XN04 74301Újratölthető zseblámpaAlumínium2/4/7.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€318.24
STREAMLIGHT 90627 újratölthető zseblámpa sárga Led | AB7PHR 23X771 90627Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.Mfr. 90338. sz11,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€431.56
STREAMLIGHT 90657 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLU 21XN07 90657Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90503 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLW 21XN10 90503Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€356.01
STREAMLIGHT 90502 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLX 21XN11 90502Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€267.65
STREAMLIGHT 74752 újratölthető zseblámpa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 újratölthető zseblámpa fekete LED | AF7TCC 22LU19 74750Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 75763 Újratölthető zseblámpa fekete LED
€376.08 /Mértékegység