Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 90657 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLU 21XN07

STREAMLIGHT 90657 Újratölthető zseblámpa narancssárga LED

Raktáron
Tétel: AF7LLU Típus: 90657Kereszthivatkozás: 21XN07
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
€395.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3.5/16 óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusNiCad
Sugár távolsága68 / 37m
Testszínnarancs
Test Dia.2.75 "
test anyagaNylon polimer
Gyertyafény1150/350
Vezeték típusa120VAC / 12VDC
Átmérő2.75 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz2.875 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény200/63 ​​lm
Fénykimeneti módokMagas, közepes, alacsony, stroboszkóp
Lumens200/63
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény200
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása1150 350/XNUMX XNUMX cd
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolás1. osztály Div. 2, A, B, C, D csoportok 2. osztály, oszt. 2, F, G csoportok, 3. osztály, hőmérsékleti kód: T4, töltő megfelel az NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) követelményeinek, bármilyen pozícióba szerelve
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel23.1 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8513100000

Termék részletek:

    • Almárka: KNUCKLEHEAD

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaAz akkumulátor égési idejeAz akkumulátorcsereGyertyafényVezeték típusaÁtmérőCseppértékelésÁr
STREAMLIGHT 74301 újratölthető zseblámpa fekete Led | AB6LKP 21XN04 74301Újratölthető zseblámpaAlumínium2/4/7.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€305.33
STREAMLIGHT 75763 újratölthető zseblámpa fekete vezet | AB7PHG 23X761 75763Újratölthető zseblámpaMegmunkált repülőgép-alumínium2/3.75/7.25 óra.Mfr. 75175. sz56,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€358.22
STREAMLIGHT 90627 újratölthető zseblámpa sárga Led | AB7PHR 23X771 90627Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.Mfr. 90338. sz11,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€382.13
STREAMLIGHT 90503 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLW 21XN10 90503Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€338.04
STREAMLIGHT 90502 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLX 21XN11 90502Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 74752 újratölthető zseblámpa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€395.62
STREAMLIGHT 74750 újratölthető zseblámpa fekete LED | AF7TCC 22LU19 74750Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€221.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 90657 Újratölthető zseblámpa narancssárga LED
€395.90 /Mértékegység