Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 90627 újratölthető zseblámpa sárga Led | AB7PHR 23X771

STREAMLIGHT 90627 Újratölthető zseblámpa sárga LED

Raktáron
Tétel: AB7PHR Típus: 90627Kereszthivatkozás: 23X771
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
€431.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3.5/16 óra.
Az akkumulátorcsereMfr. 90338. sz
akkumulátor mérete4.8V
Akkumulátor típusNiCad
Sugár távolsága68 / 37m
TestszínSárga
Test Dia.2.75 "
test anyagaNylon polimer
Gyertyafény11,500/350
Töltés idő10 XNUMX óra.
Vezeték típusa120 VAC/DC
Átmérő2.875 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítÁllítható
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz9.187 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény200/63 ​​lm
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens200/63
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény200
Az elemek száma1
Töltések száma1000
Csúcsugár intenzitása1150 350/XNUMX XNUMX cd
Futási idő magas beállításon3.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel23.1 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaAz akkumulátor égési idejeAz akkumulátorcsereGyertyafényVezeték típusaÁtmérőCseppértékelésÁr
STREAMLIGHT 74301 újratölthető zseblámpa fekete Led | AB6LKP 21XN04 74301Újratölthető zseblámpaAlumínium2/4/7.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€318.24
STREAMLIGHT 75763 újratölthető zseblámpa fekete vezet | AB7PHG 23X761 75763Újratölthető zseblámpaMegmunkált repülőgép-alumínium2/3.75/7.25 óra.Mfr. 75175. sz56,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€376.08
STREAMLIGHT 90657 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLU 21XN07 90657Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90503 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLW 21XN10 90503Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€356.01
STREAMLIGHT 90502 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLX 21XN11 90502Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€267.65
STREAMLIGHT 74752 újratölthető zseblámpa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 újratölthető zseblámpa fekete LED | AF7TCC 22LU19 74750Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 90627 Újratölthető zseblámpa sárga LED
€431.56 /Mértékegység