Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 90503 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLW 21XN10

STREAMLIGHT 90503 Újratölthető zseblámpa narancssárga LED

Raktáron
Tétel: AF7LLW Típus: 90503Kereszthivatkozás: 21XN10
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
€356.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje4/15 óra.
akkumulátor mérete4.8V
Akkumulátor típusNiCad
Sugár távolsága405 / 327m
Testszínnarancs
Test Dia.2.87 "
test anyagaNylon polimer
Gyertyafény41,000/14,000
Vezeték típusa120VAC / 12VDC
Átmérő2.875 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz2.875 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény175/60 ​​lm
Fénykimeneti módokMagas, alacsony, jeladó, holdfény
Lumens175/60
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény175
Az elemek száma1
Töltések száma1000
Csúcsugár intenzitása41,000 14,000/XNUMX XNUMX cd
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásI., II. Osztály, 1. osztály, C, D, E, F, G csoport; III. Osztály, T-kód: T4 I. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport; T-kód: A T4 töltő megfelel az NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) követelményeinek, bármilyen helyzetbe szerelve.
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel18 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaAz akkumulátor égési idejeAz akkumulátorcsereGyertyafényVezeték típusaÁtmérőCseppértékelésÁr
STREAMLIGHT 74301 újratölthető zseblámpa fekete Led | AB6LKP 21XN04 74301Újratölthető zseblámpaAlumínium2/4/7.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€318.24
STREAMLIGHT 75763 újratölthető zseblámpa fekete vezet | AB7PHG 23X761 75763Újratölthető zseblámpaMegmunkált repülőgép-alumínium2/3.75/7.25 óra.Mfr. 75175. sz56,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€376.08
STREAMLIGHT 90627 újratölthető zseblámpa sárga Led | AB7PHR 23X771 90627Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.Mfr. 90338. sz11,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€431.56
STREAMLIGHT 90657 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLU 21XN07 90657Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€440.69
STREAMLIGHT 90502 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLX 21XN11 90502Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€267.65
STREAMLIGHT 74752 újratölthető zseblámpa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€425.97
STREAMLIGHT 74750 újratölthető zseblámpa fekete LED | AF7TCC 22LU19 74750Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€248.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 90503 Újratölthető zseblámpa narancssárga LED
€356.01 /Mértékegység