Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO360 miniatűr megszakító, 60A, 3 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható | AA9GHH 1D328

SQUARE D QO360 miniatűr megszakító, 60A, 3 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható

Raktáron
Tétel: AA9GHH Modell: QO360Kereszthivatkozás: 1D328
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
€385.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
LÉG @ 48VDC5kA
erősítők60
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés30A
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Megszakítás besorolása10 kA @ 120/240V AC
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Szerelési típusCsatlakoztat
Pólusok száma3
Helyek száma3
Hőmérséklet Értékelés140 fok. F
Terminál csatlakozásDobozfül
típusStandard
Használja aQO sorozat
Feszültségértékelés120V/240V AC, 48V DC
Szélesség2.25 "
VezetékméretAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.73
Hajó magassága (cm)15.54
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termék részletek:

A Square D QO360 megszakító ideális az elosztók, kapcsolószekrények és terhelési központok túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére a hibás áramok gyors megszakításával.

Jellemzők:

  • A Square D QOB220 megszakító VisiTrip jelzővel rendelkezik, amely vizuálisan jelzi az áramkör kioldását és megszakítását.
  • Ez a miniatűr megszakító megbízható kioldásmentes kapcsolószerkezettel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a megszakítót ne lehessen BE állásban tartani hiba esetén a működés biztonsága érdekében.
  • Pozitív fogantyújelzéssel rendelkezik, amely könnyen azonosítja a működési állapotot.
  • Ez a Square D mini megszakító 10 kAIC megszakító kapacitást biztosít az áramkör magas kioldásvédelméért.

Kompatibilis tartozékok:

  • D tér QO1HPL lakat rögzítés: A Square D megszakító fogantyúinak reteszelésére és rögzítésére szolgál, miközben véletlenül kiold, és korlátozza a megszakítóhoz való hozzáférést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést kínál a Square D QO360 megszakító?

V. Ez a Square D mini megszakító lehetővé teszi a csavaros rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

K. Hogyan kell bekötni ezt a megszakítót?

V. A saru orientációja a gyűjtősíneken keresztül történő egyenes bekötéshez, így nincs szükség a vezetékek összefűzésére, és segít a terhelési központ megszervezésében.

K. Milyen vezetékméretet tud fogadni a Square D QO360 megszakító?

V. Ez a HACR-besorolású Square D megszakító 14-8 AWG réz/alumínium vezetékek fogadására alkalmas.

K. Milyen a környezeti hőmérséklete ennek a Square D QO mini megszakítónak?

V. Ennek a megszakítónak a környezeti hőmérséklete 104 °F.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességJelenlegi minősítésMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
SQUARE D QO115 miniatűr megszakító, 15A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€48.27
SQUARE D QO330 miniatűr megszakító, 30A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€485.65
SQUARE D QO340 miniatűr megszakító, 40A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€470.84
SQUARE D QO110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€52.04
SQUARE D QO235 miniatűr megszakító, 35A, 2 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€112.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO360 miniatűr megszakító, 60A, 3 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható
€385.36 /Mértékegység