A Square D QO115 megszakító ideális az áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére. Garázsokban és műhelyekben, oktatási létesítményekben, konyhákban és fürdőszobákban használják.
Jellemzők:
- Ez a megszakító dugaszolható szerelési módot kínál az egyszerű telepítéshez és cseréhez a kompatibilis elektromos rendszerekben.
- Lapát működtetővel rendelkezik, amely felhasználóbarát mechanizmust biztosít a megszakító áramkör be- és kikapcsolásához.
- Ezt a megszakítót úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a QO sorozatú panelekkel és terhelési központokkal, biztosítva a zökkenőmentes integrációt ezekben a kijelölt elektromos rendszerekben.
- Ez az UL-listán szereplő megszakító 14 és 8 AWG közötti vezetékméretek kezelésére alkalmas, és akár 104 °F környezeti hőmérsékletre is képes.
- Nyomólemezes csatlakozóval rendelkezik az áramkörön belüli elektromos csatlakozások biztonságos és megbízható létrehozásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a lapát működtető?
V. A lapát működtető az a mechanizmus, amely vezérli a megszakító nyitását és zárását. Túláram esemény esetén a lapát működtető működteti a kioldó mechanizmust, gyorsan kinyitva az áramkört, hogy megszakítsa az áram áramlását.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor megszakítót választok az alkalmazásomhoz?
V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áramerősség, a feszültségkompatibilitás, a megszakítási kapacitás, a terhelés típusa, a vezetékek mérete és a panel kompatibilitása.
K. Mekkora ennek a megszakítónak a megszakító képessége?
V. Ennek a Square D QO115 megszakítónak a megszakítási névlegessége 10 kAIC 120 / 240 VAC mellett.