INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 ujjú


Az International Enviroguard Chemsplash 1 hüvelyes kötényeit széles körben használják vegyipari létesítményekben, laboratóriumokban, ipari tisztítóhelyeken és egészségügyi intézményekben. Megvédik a felhasználókat a nem veszélyes folyadékok és szilárd kifröccsenések ellen, miközben biztosítják a kényelmet és a rugalmasságot.

Szűrő
Zárás típusa: Rugalmas , Szín: Sárga , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Saját tulajdonú laminált nem szőtt , Méret: Egyetemes
StílusModellMagasságVarrás stílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
7065YT
5.9 "Ragasztott11 "€265.90
ajánlatkérés
B
7065ys
10 "Összevont10 "€189.03
ajánlatkérés

Chemsplash 1 ujjú

Az International Enviroguard Chemsplash 1 hüvelyes kötényeit széles körben használják vegyipari létesítményekben, laboratóriumokban, ipari tisztítóhelyeken és egészségügyi intézményekben. Megvédik a felhasználókat a nem veszélyes folyadékok és szilárd kifröccsenések ellen, miközben biztosítják a kényelmet és a rugalmasságot.

Jellemzők

  • Hibrid membránszövettel rendelkeznek, amely segít a karok hidegen tartásában, és mindkét végén elasztikus zárak, amelyek az ismétlődő mozgásokkal a helyükön tartják az ujjakat.
  • Ezek a 18 hüvelykes hosszú ujjak jobban fedik a karokat, és megakadályozzák, hogy a bőr vagy az alatta lévő ruházat ki legyen téve a munkahelyi veszélyeknek.
  • Magas páraáteresztő képességgel rendelkeznek a jobb felhasználói kényelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?