Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO330 miniatűr megszakító, 30A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHD 1D324

SQUARE D QO330 miniatűr megszakító, 30A, 3 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható

Raktáron
Tétel: AA9GHD Modell: QO330Kereszthivatkozás: 1D324
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
€485.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
LÉG @ 48VDC5kA
erősítők30
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés30A
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Megszakítás besorolása10 kA @ 120/240V AC
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Szerelési típusCsatlakoztat
Pólusok száma3
Helyek száma3
Hőmérséklet Értékelés140 fok. F
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
típusStandard
Használja aQO sorozat
Feszültségértékelés120V/240V AC, 48V DC
Szélesség2.25 "
VezetékméretAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.76
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termék részletek:

A Square D QO330 dugaszolható megszakítót kereskedelmi és ipari elektromos elosztópanelekben használják az áramkörök túláram és rövidzárlat elleni védelmére. Ez a mini megszakító a QO terhelési központokba illeszkedik a teljes berendezés védelme érdekében, és megakadályozza az elektromos hibákból eredő potenciális veszélyeket.

Jellemzők:

  • Ez a mini megszakító középen elhelyezett, kioldásmentes kapcsolószerkezettel rendelkezik, gyors gyártással, gyors megszakítással és pozitív fogantyújelzéssel a könnyű telepítés és kezelés érdekében.
  • VisiTrip jelzéssel rendelkezik a kioldott / megszakadt áramkör jobb vizuális jelzéséhez.
  • Ez a 3 pólusú QO megszakító 30A névleges 120/240VAC, és 10kA megszakító kapacitást kínál.
  • Dugós stílusú rögzítéssel rendelkezik az egyszerű és problémamentes telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő megszakítót?

A.

  • Igazítsa a megszakító áramerősségét a terhelési igényekhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a megszakító névleges feszültsége megfelel a rendszernek.
  • Válassza ki a megfelelő védelmet (túlterhelés, rövidzárlat).
  • Ellenőrizze a megszakító kompatibilitását a használattal.
  • Győződjön meg arról, hogy a megszakító koordinálja a többi eszközt.

K. Mi a különbség a mini megszakító és az öntött házas megszakító között?

A.

  • A miniatűr megszakítókat alacsony és közepes áramú alkalmazásokhoz használják. Kompakt méreteik alkalmasak lakossági és kereskedelmi panelekhez. Ezek a megszakítók védelmet nyújtanak a túláram és a rövidzárlat ellen.
  • Az öntött házas megszakítók ideálisak nagyobb áramerősségű és ipari alkalmazásokhoz. Nagyobb méretűek, és elosztótáblákban és ipari környezetben találhatók. Ezek a megszakítók állítható kioldási beállításokat kínálnak nagyobb megszakítási kapacitással.

K. Nem Raptor Supplies nagyobb megszakítóképességű Square D megszakítókat kínál?

V. Igen, a nagyobb megszakítási kapacitást kereső ügyfelek választhatják a D négyzetet QO330VH megszakító 22 kA megszakító kapacitással 1220 VAC és 240 VAC mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességJelenlegi minősítésMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
SQUARE D QO115 miniatűr megszakító, 15A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€48.27
SQUARE D QO340 miniatűr megszakító, 40A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€470.84
SQUARE D QO360 miniatűr megszakító, 60A, 3 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€385.36
SQUARE D QO110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€52.04
SQUARE D QO235 miniatűr megszakító, 35A, 2 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€112.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO330 miniatűr megszakító, 30A, 3 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható
€485.65 /Mértékegység