Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CTZ 5B720

SQUARE D QO110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható

Raktáron
Tétel: AG7CTZ Modell: QO110Kereszthivatkozás: 5B720
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
€52.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők10
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés10A
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Megszakítás besorolása10 kA @ 120/240V AC
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Szerelési típusCsatlakoztat
Pólusok száma1
Helyek száma1
Hőmérséklet Értékelés140 fok. F
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
típusStandard
Használja aQO sorozat
Feszültségértékelés120V / 240V AC
Szélesség0.75 "
VezetékméretAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8536200040

Termék részletek:

A Square D QO110 miniatűr megszakítót úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson az áramáramlás gyors megszakításával túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Megvédi a vezetékeket, készülékeket és eszközöket a túlzott áram okozta károsodástól. A dugaszolható kialakítás leegyszerűsíti a telepítést, míg a magas zárlati besorolás növeli a biztonságot.

Jellemzők:

  • A Square D QO110 miniatűr megszakító Visi-Trip jelzővel van felszerelve a megszakító kioldásának és megszakítási funkcióinak vizuális jelzésére.
  • Plug-in kialakítással rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez a négyszögletes D miniatűr megszakító pozitív fogantyúval rendelkezik annak azonosítására, hogy a megszakító BE vagy KI állapotban van.
  • Akár 104 fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.
  • Ennek az MCB-nek a megszakítási kapacitása 10 kA 120 / 240 VAC mellett.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik az okai a megszakító gyakori kioldásának?

V. Rövidzárlat, áramkör túlterhelés, földzárlati túlfeszültség, hibás megszakító vagy ívhiba a megszakító kioldását okozhatja.

K. A QO110 MCB használható önálló védőeszközként, vagy kombinálható más eszközökkel?

V. A QO110 MCB önálló védőeszközként használható az egyes áramkörökhöz. Az átfogó védelem érdekében azonban kombinálható más eszközökkel, például földzárlat-megszakítókkal (GFCI) és AFCI-kkel.

K. Milyen szempontokat kell ellenőrizni a Square D QO110 MCB használata előtt?

A.

  • Tartsa tisztán a megszakító környékét egy burkolat segítségével. Távolítsa el a port, szennyeződést, zsírt, nedvességet, idegen szennyeződéseket vagy bármilyen biztonsági veszélyt a megszakító környékéről.
  • Ellenőrizze, hogy az egység mechanikus kapcsolói, mint például a billenőkapcsoló, szabadon mozoghatnak-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
  • Nyomja meg az opcionális nyomógombot az egység alján, hogy mechanikusan tesztelje a megszakítót.
  • Vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta repedés, repedés, elszíneződés vagy túlmelegedés jele. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
  • Ellenőrizze, hogy az egység mechanikus kapcsolói, mint például a billenőkapcsoló, szabadon mozoghatnak-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
  • Nyomja meg az opcionális nyomógombot az egység alján, hogy mechanikusan tesztelje a megszakítót.
  • Vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta repedés, repedés, elszíneződés vagy túlmelegedés jele. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességJelenlegi minősítésMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
SQUARE D QO115 miniatűr megszakító, 15A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€48.27
SQUARE D QO330 miniatűr megszakító, 30A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€485.65
SQUARE D QO340 miniatűr megszakító, 40A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€470.84
SQUARE D QO360 miniatűr megszakító, 60A, 3 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€385.36
SQUARE D QO235 miniatűr megszakító, 35A, 2 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€112.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható
€52.04 /Mértékegység