Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO340 miniatűr megszakító, 40A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 miniatűr megszakító, 40A, 3 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható

Raktáron
Tétel: AA9GHF Modell: QO340Kereszthivatkozás: 1D326
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
€470.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
LÉG @ 48VDC5kA
erősítők40
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés40A
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Megszakítás besorolása10 kA @ 120/240V AC
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Szerelési típusCsatlakoztat
Pólusok száma3
Helyek száma3
Hőmérséklet Értékelés140 fok. F
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
típusStandard
Használja aQO sorozat
Feszültségértékelés120V/240V AC, 48V DC
Szélesség2.25 "
VezetékméretAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8536200040
Származási országMX

Termék részletek:

A Square D QO340 dugaszolható megszakítót NQ panelekben és QO terhelési központokban használják. Nem igényel DIN-sínt vagy csavarokat a telepítési folyamathoz, és hatékonyan megszakítja az áramot, ha az áramkörön belüli alacsony szintű hibákat észlel. Ez a megszakító gyűjtősíneken keresztül csatlakozik a tápellátáshoz, így nincs szükség huzalkötésekre, és segíti a panel vagy a terhelési központ megszervezését.

Jellemzők:

  • Ennek a 3 pólusú megszakítónak a névleges egyenfeszültsége 48 VDC.
  • Megszakítási kapacitása 10 kAIC 120 / 240 VAC mellett.
  • Ez az áramkör-megszakító dugaszolható rögzítést kínál a nehezen elérhető helyekre történő egyszerű telepítés érdekében.
  • Lapát működtetővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a kényelmes kézi működtetést.
  • Ez a megszakító egy füles csatlakozó terminállal van beépítve a biztonságos működés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • D tér QO sorozatú terhelési központok: Ezek a terhelési központok kereskedelmi és ipari környezetben általánosan alkalmazhatók az elektromos áram elosztására. A márka QO sorozatú megszakítóival együtt dolgoznak, hogy védelmet biztosítsanak az elektromos rendszerekben előforduló túláram és rövidzárlat ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies hasonló négyzet alakú D megszakítókat kínálnak különböző áramerősséggel?

A. Igen, Raptor Supplies felajánlja a D négyzetet QO350, QO360 és a QO310 Megszakítók azonos névleges feszültséggel 240 VAC, de eltérő névleges áramerősséggel (50, 60 és 10 A).

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a dugaszolható megszakító kiválasztásakor?

A.

  • Ellenőrizze a kompatibilitást az elektromos panellel.
  • Igazítsa a megszakító névleges áramát az áramkör terheléséhez.
  • Gondoskodjon az elektromos rendszer megfelelő névleges feszültségéről.
  • Válassza ki a megfelelő típust: standard, AFCI, GFCI vagy kombináció.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a dugaszolható megszakítót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit.
  • A megfelelő csatlakozások biztosítása érdekében tisztítsa meg a port és a törmeléket.
  • Ha azonosítja, húzza meg a meglazult csatlakozásokat.
  • Ellenőrizze, nincs-e túlmelegedés vagy szokatlan szagok működés közben.
  • Rendszeresen ellenőrizze a megszakító működését.
  • Cserélje ki, ha hibásan működik vagy javíthatatlanul sérült.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességJelenlegi minősítésMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
SQUARE D QO115 miniatűr megszakító, 15A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€48.27
SQUARE D QO330 miniatűr megszakító, 30A, 3 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€485.65
SQUARE D QO360 miniatűr megszakító, 60A, 3 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€385.36
SQUARE D QO110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€52.04
SQUARE D QO235 miniatűr megszakító, 35A, 2 pólusú, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€112.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO340 miniatűr megszakító, 40A, 3 pólus, 120/240VAC, 10KA, dugaszolható
€470.84 /Mértékegység