SQUARE D Szabványos QO dugaszolható megszakítók


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 48 VDC , Mélység: 2.91 " , Megszakítási besorolás: 10 kA @ 120/240V AC , Hossz: 3" , Rögzítési típus: Csatlakoztat , Típus: Standard , Használd: QO sorozat
StílusModellFeszültségértékelésAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességJelenlegi minősítésMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
QO115
120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€48.26
B
QO110
120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€52.04
C
QO235
120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€112.88
D
QO330
120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€485.65
E
QO340
120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€470.83
F
QO360
120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€385.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?