Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9050JCK70V14 Időzítő relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383

SQUARE D 9050JCK70V14 időzítő relé 999 min 11 tűs 10a Dpdt 24v

Raktáron
Tétel: AG7CHW Típus: 9050JCK70V14Kereszthivatkozás: 5B383
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
€336.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás999 min.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma5
Működési funkciók1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltFunkcióPinsFoglalatÁr
SQUARE D 9050JCK70V24 Időzítő relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK70V20 időzítő relé 999 min 11 tű 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK60V24 időzítő relé 999 min. 8 tűs 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACKésleltetéskor85X852, 1EGP3, 1EGP5€302.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V14 időzítő relé 999 min 11 tűs 10a Dpdt 24v
€336.94 /Mértékegység