SQUARE D Időkésleltető relék


Szűrő
Alap típusa: octal , Kontakt erősítő besorolása (ellenállás): 10A , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , Kapcsolattartó anyag: Ezüstötvözet , Elektromos kapcsolat: Foglalat , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Hz: 50/60 , Max. Idő beállítás: 999 min. , Min. Idő beállítás: 0.05 sec. , Beépítési: Csatlakoztassa , Funkciók száma: 5
StílusModellTekercs VoltFunkcióPinsFoglalatÁr (ÁFA nélkül)
A
9050JCK70V14
24 VAC/DCKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€313.96
A
9050JCK70V20
120 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€313.96
A
9050JCK70V24
240 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€313.96
B
9050JCK60V24
240 VACKésleltetéskor85X852, 1EGP3, 1EGP5€294.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?