Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9050JCK60V24 időzítő relé 999 min. 8 tűs 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384

SQUARE D 9050JCK60V24 időzítő relé 999 min 8 tűs 10a Dpdt 240v

Raktáron
Tétel: AG7CHX Típus: 9050JCK60V24Kereszthivatkozás: 5B384
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
€302.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetéskor
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás999 min.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók1
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltFunkcióPinsFoglalatÁr
SQUARE D 9050JCK70V24 Időzítő relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK70V20 időzítő relé 999 min 11 tű 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK70V14 Időzítő relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9050JCK60V24 időzítő relé 999 min 8 tűs 10a Dpdt 240v
€302.97 /Mértékegység