Ívhegesztő kábeltekercsek

Szűrő

A Reelcraft ívhegesztő kábeltekercsek ideálisak a hegesztőkábelek biztonságos rendezéséhez és kezeléséhez. Gyártó létesítményekben, hegesztőműhelyekben és helyszíni hegesztési munkákban használják.
REELCRAFT -

Safe-T-Reel sorozatú hegesztőtekercs

A Reelcraft Safe-T-Reel sorozatú hegesztőkábel-tekercseket levegő-/víz-/üzemanyag-/gáztömlők, elektromos vezetékek és hegesztőkábelek kézi tekercselésére tervezték, és nagy kapacitású tömlők vagy vezetékek problémamentes kezelését biztosítják. Ezek az egységek tartósan tömített/olajozott csapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében, valamint nagy teherbírású tengelyt kúpgörgős csapágyakkal a maximális merevség és az orsótartás érdekében. A márka alaptekercsei T-minőségű tömlőkkel kompatibilisek a hegesztőgázok széles skálájával, például MAPP gázzal, propánnal, földgázokkal és egyéb tüzelőgázokkal. Ezenkívül jelentős hegesztett alumínium alappal vannak felszerelve, hogy elbírják az orsó súlyát, és ellenállnak a 150 és 200 fok közötti hőmérsékletnek.

StílusModelltípusCsapágyakMagasságSzélességTételHosszMax. HőmérsékletFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
AT-1460-0 1Elektromos hegesztésTartósan lezárva15.75 "19 "kábelorsó18 "200 FKamion€2,307.36
BT-2462 01-Elektromos hegesztés-19 "29 "kábelorsó18 "-Kamion€3,708.26
CT-2464 01-Elektromos hegesztés-38 "16.25 "kábelorsó18 "-Kamion€3,710.21
DT-1225-04 1Hegesztőgáz, kevesebb tömlőTartósan kenve19 "18 "Tömlődob15.75 "150 FPadló, fal, pad és teherautó€1,223.15
REELCRAFT -

WC sorozat, hegesztő tömlő orsó

A Reelcraft hegesztőtömlő -orsók ideálisak hosszú hegesztőkábelek szervezett és biztonságos tárolására, ezáltal kiküszöbölve az esetleges botlási veszélyeket. Ezeknek az ívhegesztő kábeltekercseknek folyamatos áramútja van, amelyet egy 400 A, 90 V egyenáramú zárt csúszógyűrű és egy robotszerűen hegesztett acél talp biztosít a maximális szilárdság érdekében. Továbbá tartós kenésű csapágyakkal vannak felszerelve a karbantartási igények csökkentése érdekében, valamint hajtórugóval, amely lecsatolja a tengelyt, hogy kiküszöbölje a fordított tekercselés okozta rugókárosodást. Válasszon az ívhegesztő kábeltekercsek széles választékából, 19 és 20 hüvelykes hosszban Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AWC7000 120.25 "19 "14.75 "€1,966.91
BWC80001 125.38 "24 "16 "€2,989.55

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Reelcraft Safe-T-Reel sorozatú ívhegesztő kábeltekercsek maximális üzemi hőmérséklete?

200 ° F.

Milyen típusú csapágyakat használnak a Reelcraft WC sorozatú hegesztőtömlő orsóiban?

Ezek a hegesztőtömlő-tekercsek tartósan olajozott csapágyakkal rendelkeznek a kenés fenntartása érdekében, így megakadályozzák a túlzott kopást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?