Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9050JCK70V24 Időzítő relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381

SQUARE D 9050JCK70V24 időzítő relé 999 min 11 tűs 10a Dpdt 240v

Raktáron
Tétel: AG7CHU Típus: 9050JCK70V24Kereszthivatkozás: 5B381
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
€336.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás999 min.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma5
Működési funkciók1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltFunkcióPinsFoglalatÁr
SQUARE D 9050JCK70V20 időzítő relé 999 min 11 tű 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK70V14 Időzítő relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCKi Késleltetés, Késleltetett, Intervallum, Egy lövés, Ismétlés116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK60V24 időzítő relé 999 min. 8 tűs 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACKésleltetéskor85X852, 1EGP3, 1EGP5€302.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V24 időzítő relé 999 min 11 tűs 10a Dpdt 240v
€336.94 /Mértékegység