DAYTON Vásároljon porszívókat


A Dayton bolti porszívók kiváló szívóerőt biztosítanak a nehezebb részecskék és folyadékok felszívásához. Általában gyártó létesítményekben és építkezéseken alkalmazzák őket.

Szűrő
Görgők: Igen , Szűrő hatékonysága: 90% 0.3 mikronnál , Hz: 60 , Csatlakozó típusa: Két ág
StílusModellHosszLégáramlaterősítőkTápkábel hosszaHangszintTartály anyagaTartályméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
61HV90
--------€671.21
ajánlatkérés
B
61HV85
--------€506.63
ajánlatkérés
C
61HV83
--------€344.75
ajánlatkérés
D
61HV91
--------€847.19
ajánlatkérés
E
61HV89
--------€684.07
ajánlatkérés
F
61HV82
--------€338.46
ajánlatkérés
G
55ÉÉ24
--------€674.91
ajánlatkérés
H
61HV77
--------€234.04
ajánlatkérés
I
61HV76
--------€196.75
ajánlatkérés
J
61HV94
--------€323.95
ajánlatkérés
K
61HV88
--------€315.18
ajánlatkérés
L
61HV81
--------€256.09
ajánlatkérés
M
61HV84
--------€428.40
ajánlatkérés
N
61HV95
12 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRozsdamentes acél4 1/2 gal.120V AC€391.01
ajánlatkérés
O
20X605
14 "101 cfm7.525 láb.-poliuretán9 gal.120€1,003.54
P
61HV86
15 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRozsdamentes acél12 gal.120V AC€501.04
ajánlatkérés
Q
20X607
22 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán13 gal.120€2,238.13
Q
20X606
22 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán13 gal.120€1,670.76
R
61HV92
23 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRozsdamentes acél16 gal.120V AC€891.26
ajánlatkérés
S
20X609
27 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán18 gal.120€2,174.05
T
20X608
27 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán18 gal.120€1,946.20

Vásároljon porszívókat

A Dayton bolti porszívók kiváló szívóerőt biztosítanak a nehezebb részecskék és folyadékok felszívásához. Általában gyártó létesítményekben és építkezéseken alkalmazzák őket. 2- vagy 3-fokozatú motorjuk lehetővé teszi a nagyfrekvenciás használatot a por, szennyeződés vagy kiömlött folyadék durva tisztításához. Ezek a porszívók hatalmas tartállyal rendelkeznek a felszívott törmelék vagy folyadék tárolására, és alkalmasak nagy igénybevételre ipari környezetben. Válasszon a bolti porszívók széles skálájából, amelyek 7.5 és 8.6 amperes árammal kaphatók.

Jellemzők

  • A Dayton bolti porszívók 2- vagy 3-fokozatú motorokkal rendelkeznek, amelyek nagyfrekvenciás használatot tesznek lehetővé a por, szennyeződés vagy folyadék kiömlése esetén.
  • Ezek a porszívók hatalmas tartállyal rendelkeznek a felszívott törmelék vagy folyadék tárolására, és alkalmasak nagy igénybevételre ipari környezetben.
  • Tartalmaz egy patronszűrőt, résszerszámot, hosszabbítópálcát, padlószerszámot, tömlőt, papírszűrőzsákot, műanyag pálcát és gumibetétet.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hosszúak ezek a Dayton bolti porszívók?

A Dayton bolti porszívók tömlőhossza 10 láb.

Ezekhez a Dayton bolti porszívókhoz görgő is tartozik?

Igen, a Dayton bolti porszívók görgőkkel vannak felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében.

Mennyi a biztosított Dayton bolti porszívók átlagos kefe élettartama?

Ezek a Dayton bolti porszívók átlagosan 800 órás kefe élettartamot biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?