előtétek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Tompító előtét Mark 7 T8 120 / 277v 94w
Cikkszám: AG4LGY
Modell: IZT-3PSP32-SC
€167.55 /Mértékegység
Kosárba
Elektromos fényerőszabályzó előtét, 120V
Cikkszám: CF6PXV
Modell: REZ3S3235M
Lásd a részleteket
Elektronikus előtét, 120-277 V
Cikkszám: CF6PNQ
Modell: IOP4S32LWSC35M
Lásd a részleteket
Elektronikus előtét, 120-277 V
Cikkszám: CF6PMA
Modell: IOP2PSP32LWSC35I
Lásd a részleteket
FCAN Magnetic Halide Ballast, 50W, 120/347V
Cikkszám: CF6NXK
Modell: 72C51C1NP
Lásd a részleteket
Fluoreszkáló előtét, 120-277 VAC, 2 izzó támogatott, 32 Max. Izzó Watt, T8
Cikkszám: CR9RYZ
Modell: EC5T832GUNV2L
€381.15 /Mértékegység
Kosárba
Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 2 lámpás, 120–277 VAC, azonnali indítási típus
Cikkszám: CF6PFP
Modell: ICN2P60N35I
Lásd a részleteket
Fluoreszkáló előtét, elektronikus, 347–480 VAC, 54 W-os lámpa
Cikkszám: CF6PEB
Modell: HOP2PSP54L35M
Lásd a részleteket
Fluorescent Ballast, Electronic, Programmed Start Type, 54W Lamp
Cikkszám: CF6PDU
Modell: HCN2S5490CWL35I
Lásd a részleteket
HID előtét, fémhalogén, 400 W -os lámpa
Cikkszám: CF6NTK
Modell: 71A60N1500
Lásd a részleteket
Rejtett mag/tekercs előtétkészlet 250 watt lámpa
Cikkszám: AD6ZAJ
Modell: 4CRH6
€268.28 /Mértékegység
Kosárba
LED vezérlő
PHILIPS ADVANCE

LED vezérlő

Cikkszám: CF6PTB
Modell: LED120A0012V10FM
Lásd a részleteket
12...6061

előtétek

Az előtéteket a világítótestekbe kell beépíteni a lámpa LED-tömbjeibe vagy izzókba áramló áram és feszültség szabályozására. Raptor Supplies ezen előtétek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Appleton Electric, a Fulham, a GE Lighting, a General Electric és a Lumapro. Megvédik az izzókat és LED-eket a tápegység károsodásától, és csökkentik a tömb és az izzó fénykibocsátásának minőségét. Fluoreszkáló és HID előtétek a HID vagy fluoreszkáló izzók bekapcsolására és az izzók áramának szabályozására szolgálnak, amíg a lámpa bekapcsolva marad. Előtéttartozékokat is biztosítunk, beleértve az adapterlemezeket és csatlakozóblokkokat az előtétek karbantartásához és működésük javításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?