HOFFMAN 90 fokos seprő könyökök, 16-os acél test, szürke


Szűrő
Befejezés: ANSI 61 szürke poliészter por , Funkció: Nagy sugarú fordulatokhoz , Anyaga: Acél , NEMA ház típusa: 1
StílusModellMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
F44G90SE
4"4"€273.01
B
F66G90SE
6"6"€446.52

90 fokos seprő könyökök, 16-os acél test, szürke

A Hoffman sweep könyökök két nyílást tartalmaznak egy 90 fokos kanyarban, és egy egyenes szakaszt közöttük, ezáltal lehetővé téve a vezetékek egyszerű elvezetését. Ezek az acél egységek segítenek megőrizni a befektetési jellemzőket, ami azt jelenti, hogy a vezetékek és kábelek könnyen elhelyezhetők a drótpálya mentén; továbbá álljon ellen a huzalhúzásnak, hogy elkerülje a szigetelés sérülését. Válasszon a 4 és 6 hüvelykes sweep könyökök széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?