DAYTON Állítsa be a csavaros merev tengely tengelykapcsolóit


Szűrő
Furat típusa: Round , Tengelykapcsoló felépítése: Egy darab , Csatlakozóanyag: Szénacél , Befejez: Cinkkel bevont , Anyaga: Horganyzott acél , Max. FORDULAT: 3500 , Max. Sebesség: 3500 rpm , Tengelyreteszelés típusa: Beállítani a csavart , Típus: Egy darabból álló csavar típus , nulla holtjáték: Igen
StílusModellTeljes hosszFura Dia.Furat átmérője 1Csavar méretFurat átmérője 2Hézag DiaCsatlakozás külső átmérőjeMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
6L013
1"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 In.Lbs.€13.99
B
6L014
1"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€8.67
A
6L012
3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€6.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?