REELCRAFT DP7650 OHP Kettős talapzatú tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM6ZAA

REELCRAFT DP7650 OHP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlő hossza 50 láb

Tétel: AM6ZAA Modell: DP7650 OHP
€1,503.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.73 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás4800 psi
Súly65 font.

Termék részletek:

,Reelcraft's compact dual pedestal Series DP7000 hose reel features an innovative, non-welded, interlocking base. Independent testing to military standards has proven the reel stands up to heavy vibration, which makes them especially strong and ideal for truck-mounted applications. Superbly engineered dual pedestal base and guide arm are structurally reinforced. An all-steel construction and a baked-on powder coat finish combine to produce a rugged corrosion-resistant product suitable for a wide variety of heavy-duty applications., , ,Reinforced steel – Steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and the lightest possible weight. The interlocking base eliminated the need for welds increasing the strength while utilizing fewer parts., ,Superior latch spring design – The torsions style latch spring life far exceeds that of conventional coil springs., ,Long life drive spring – Declutching arbor eliminates reverse spring winding, and the torsion latch spring is virtually unbreakable. High-quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Made in the USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérséklettömlőTömlő véget érKivezetésTeljes szélességNyomásTömítés típusaSúlyÁr
REELCRAFT DP7650 OLP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 fok F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€992.77
REELCRAFT DP7850 OLP1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 fok F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,011.58
REELCRAFT DP7850 OMP1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 fok F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,548.42
REELCRAFT DP7650 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 fok F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprén-€1,550.83
REELCRAFT DP7850 OLP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 ° FIgen3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 font.€861.95
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7850 OMP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 3000 psi, tömlőhossz 50 láb | AM6YZZ DP7850 OMP210 ° FIgen1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 font.€1,126.55
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7650 OLP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 ° FIgen1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 font.€1,002.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP7650 OHP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlő hossza 50 láb
€1,503.81 /Mértékegység