REELCRAFT DP7850 OLP1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6

REELCRAFT DP7850 OLP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AB9DFY Modell: DP7850 OLP1Kereszthivatkozás: 2CAG6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,053.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság17 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség8"
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagNikkelezett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.435
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • A 2CAG6 a 31XG61 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérséklettömlőTömlő véget érKivezetésTeljes szélességNyomásTömítés típusaSúlyÁr
REELCRAFT DP7650 OLP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 fok F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,040.32
REELCRAFT DP7850 OMP1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 fok F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,622.59
REELCRAFT DP7650 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 fok F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprén-€1,625.13
REELCRAFT DP7850 OLP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 ° FIgen3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 font.€861.95
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7850 OMP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 3000 psi, tömlőhossz 50 láb | AM6YZZ DP7850 OMP210 ° FIgen1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 font.€1,126.55
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7650 OHP Kettős talapzatú tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM6ZAA DP7650 OHP210 ° FIgen1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 font.€1,242.82
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7650 OLP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 ° FIgen1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 font.€1,002.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f
€1,053.49 /Mértékegység