Hidraulikus jelzőtábla meghajtók és ütközők

Szűrő

A Greenlee hidraulikus jelzőtábláinak meghajtói és szabotázsai ideálisak utak és autópályák építéséhez és karbantartásához. Ezeket oszlopok rögzítésére, aszfaltfoltokra és általános építőipari töltettömörítő alkalmazásokra tervezték.
GREENLEE -

Szabotázs szerelvények

A Greenlee rúdszabotázsok ideálisak visszatöltési tömörítési, aszfalt- és oszlopállítási alkalmazásokhoz. Ezek a hordozható pólusszabotázsok egyszerű felépítésűek, mindössze 3 mozgó résszel a kopás és a karbantartási igények minimalizálása érdekében, valamint egy megfordítható BE/KI szeleppel a nyitott és zárt központi hidraulikus rendszerek közötti gyors váltáshoz.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AH4802-6€4,723.45
ajánlatkérés
AH4802€4,615.50
ajánlatkérés
GREENLEE -

Sign Post Driver, 2300 psi Max. Bemeneti nyomás, 81 ft. lbs. Blow Energy

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HPD-HV-UAE4XXU€7,797.28
GREENLEE -

Pólusszabotázs, szelep a csövön, 72 hüvelykes hosszúság, 4-6 GPM áramlási tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H4802-3AA7ZLG€5,552.67

Hidraulikus jelzőtábla meghajtók és ütközők

Hidraulikus jelzőoszlop meghajtók és szabotázsok Greenlee Egyedülállóan oszlopok, aszfaltfoltok és általános építőipari feltöltési tömörítési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a meghajtók és szabotázsok univerzális adapterrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy az egységet többféle oszlopmérettel, U csatornákkal, letörő csonkokkal, T kerítésekkel és fával is lehessen használni. Megfordítható be-/kikapcsoló szeleppel rendelkeznek a nyitott és zárt központi hidraulikus rendszerekhez. Raptor Supplies ezeknek a hidraulikus tábla-meghajtóknak és szabotázsoknak széles választékát kínálja, amelyek 6 és 8 gpm közötti áramlási sebességgel működnek.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a Greenlee hidraulikus pólusszabotázsait?

A Greenlee pólusszabotázsai mindössze három mozgó alkatrészt tartalmaznak, amelyek minimalizálják a kopást és a karbantartást. A biztonságos és hatékony használat érdekében azonban rendszeres ellenőrzésekre van szükség, például a hidraulikafolyadék szintjének és a sérülések jeleinek ellenőrzésére.

Milyen típusú hidraulikafolyadék ajánlott ezekhez a szerszámokhoz?

Bármilyen nem mosószeres, kőolaj alapú hidraulikafolyadék kompatibilis a Greenlee szabotázs- és meghajtóival.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a hidraulikus jelzőtábla-meghajtók és szabotázsok használatakor?

Ha szabotázst és vezetőt használ, fontos, hogy megfelelő PPE-t (egyéni védőfelszerelést) viseljen, például szemvédőt, fülvédőt és kesztyűt. A kezelőket jól ki kell képezni ezen eszközök használata előtt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?