REELCRAFT DP7850 OLP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AM6YZY

REELCRAFT DP7850 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlő hossza 50 láb

Tétel: AM6YZY Modell: DP7850 OLP
€1,042.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/8 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.75 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly53 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft kompakt, dupla talapzatú DP7000 sorozatú tömlőorsója innovatív, nem hegesztett, egymásba illeszkedő talppal rendelkezik. A katonai szabványoknak megfelelő független tesztelés bebizonyította, hogy az orsó ellenáll az erős vibrációnak, így különösen erősek és ideálisak teherautóra szerelt alkalmazásokhoz. A kiválóan megtervezett kettős talapzattalp és vezetőkar szerkezetileg megerősített. A teljesen acél konstrukció és a ráégett porszórt bevonat egy masszív korrózióálló terméket eredményez, amely sokféle nagy igénybevételre alkalmas., , ,Megerősített acél – Az acél vezetőkar és a kettős talapzattalp bordákkal és szegélyek a maximális szilárdság és a lehető legkisebb súly biztosítása érdekében. A reteszelő alap kiküszöbölte a hegesztések szükségességét, növelve a szilárdságot, miközben kevesebb alkatrészt használnak fel., ,Kitűnő reteszrugó kialakítás – A torziós típusú reteszrugó élettartama messze meghaladja a hagyományos tekercsrugókét., ,Hosszú élettartamú hajtórugó – A tengelykapcsoló tengelye kiküszöböli a hátramenetet rugós tekercselés, és a torziós reteszrugó gyakorlatilag törhetetlen. Kiváló minőségű rugóacélt használnak és kondicionálnak annak érdekében, hogy ne legyenek tökéletlenségek, ami maximális élettartamot biztosít., ,

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérséklettömlőTömlő véget érKivezetésTeljes szélességNyomásTömítés típusaSúlyÁr
REELCRAFT DP7650 OLP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 fok F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,040.32
REELCRAFT DP7850 OLP1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 fok F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,053.49
REELCRAFT DP7850 OMP1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 fok F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,622.59
REELCRAFT DP7650 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 fok F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprén-€1,625.13
REELCRAFT DP7850 OMP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 3000 psi, tömlőhossz 50 láb | AM6YZZ DP7850 OMP210 ° FIgen1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 font.€1,126.55
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7650 OHP Kettős talapzatú tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM6ZAA DP7650 OHP210 ° FIgen1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 font.€1,242.82
ajánlatkérés
REELCRAFT DP7650 OLP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 ° FIgen1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 font.€1,002.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlő hossza 50 láb
€1,042.96 /Mértékegység