Aknafedél tartozékok

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Akna biztonsági kereszt

Az Allegro akna biztonsági keresztje kétrúdos keret, amely középen összekapcsolódik, hogy csökkentse a csatorna nyílásának méretét, és korlátozza a csatorna szellőzőnyílásába esés esélyét. Az egyedi akna biztonsági kereszt másodpercek alatt felhelyezhető, kényelmesen tárolható, és nem okoz kárt a csatorna szellőzőnyílásában vagy az úton. A nagyobb biztonság érdekében minden sáv figyelmeztető matricákkal van ellátva és számozva az egyszerű telepítés érdekében.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A9406-24-€334.95
A9406-30-€346.50
A9406-36AÁllítható nagy akna biztonsági kereszt€938.32
A9406-24AÁllítható kis aknás biztonsági kereszt€890.74
ALLEGRO SAFETY -

Mágneses aknafedél -emelők

Az Allegro mágneses aknafedél -emelőket úgy tervezték, hogy biztonságosan eltávolítsák és kicseréljék az aknafedeleket, minimális terheléssel a testre. Alumínium / acél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében, összecsukható kialakításuk pedig a könnyű tárolást és szállítást biztosítja. Ezek az emelők kettős helyzetű emelőpontokkal rendelkeznek a legmakacsabb aknafedelek meglazításához, és képesek a 36 hüvelyk átmérőjű aknafedelek mozgatására. A maximális terhelhetőség 900 lb, ezek az emelők ezüst, alumínium és narancs színben kaphatók.

StílusModellKapacitásszínekDolly anyagMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9401-25--Acél----€2,753.52
B9401-20-----Acél-€347.89
C9401-35500 lbs.narancs-34 "13 "Alumínium8"€2,191.28
D9401-25A660 lbs.EzüstAlumínium79 "12 "Alumínium30 1 / 2 "€3,574.46
A9401-26900 lbs.narancsAcél79 "12 "Acél30 1 / 2 "€3,474.06
D9401-26A900 lbs.-Alumínium44 "72 "Alumínium12 "€3,880.93
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "€1,252.94
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "€1,574.50
PETERSEN PRODUCTS -

Akna cserehólyag

StílusModellMax. Tömítés átmérőjeMin. Tömítés átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A938-7124-BL24.3 "20 "€832.52
A938-7126-BL26.3 "21.5 "€858.05
A938-7129-BL29.3 "24 "€905.17
A938-7130-BL30.3 "25 "€948.37
A938-7132-BL32.8 "27.5 "€1,183.99
B938-7134-BL34 "29.5 "€1,333.22
A938-7136-BL36 "31.5 "€1,284.13
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A938-9400-1836€323.75
A938-9400-0610€184.34
A938-9400-0812€188.26
A938-9400-1018€203.97
A938-9400-0104€152.92
HYDRO VACUUM -

Aknafedelek

A Hydro Vacuum aknafedelek ideálisak karbantartási munkákhoz, és megakadályozzák, hogy a dolgozók beleesjenek az aknába. 1.5 mm vastag rozsdamentes acél konstrukciójuk robusztusságot és hajlítási ellenállást biztosít az összeszerelés során. Ezek az aknafedelek hőszigetelő réteggel vannak ellátva, amely segít csökkenteni a veszélyes időjárási viszonyok hatásait. Az akna szélén tömítéseket is tartalmaznak, amelyeket a bezárás után megfelelően megnyomnak, hogy eltávolítsák a szagokat és megkönnyítsék a vízszigetelést. Válasszon a 800 és 1000 hüvelykes aknafedelek széles választékából.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAknafedél 800x800800 "800 "€1,177.38
ajánlatkérés
AAknafedél 800x800 kémény800 "800 "€1,282.10
ajánlatkérés
AAknafedél 1000x1000 kémény1000 "1000 "€1,651.81
ajánlatkérés
AAknafedél 1000x10001000 "1000 "€1,554.91
ajánlatkérés
PETERSEN PRODUCTS -

Aknahorog

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A938-7800-36-€94.25
B938-7800-2490-€111.92
A938-7800-2424 "€72.65
B938-7800-369036 "€119.77
PETERSEN PRODUCTS -

Pótlólap készlet

StílusModellMax. Tömítés átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A938-7232 FM30 "€481.06
A938-7238 FM36 "€500.69
A938-7244 FM42 "€538.00
PETERSEN PRODUCTS -

Vákuum tesztelő

StílusModellMax. Tömítés átmérőjeMin. Tömítés átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A938-712424.3 "20 "€6,094.70
A938-713424.3 "30 "€7,050.93
A938-712626.3 "21.5 "€6,285.16
A938-712929.3 "24 "€6,371.56
B938-723230 "18 "€3,567.68
A938-713030.3 "25 "€6,391.19
C938-713232.8 "27.5 "€6,880.10
A938-713636 "31.5 "€7,200.15
D938-723836 "18 "€3,711.02
D938-724442 "18 "€3,917.18
PETERSEN PRODUCTS -

Görgő, Akna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
938-7825CF2XYW€1,623.81
ALLEGRO SAFETY -

Aknafedél kampó acél ezüst

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9401-32AG2XKN€349.99
CHERNE -

Aknahenger tömlővezetővel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
056707AF6CNC€1,655.42
ALLEGRO SAFETY -

Akna pajzs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9401-12AD2GEZ€401.51
PETERSEN PRODUCTS -

Jack, Akna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
938-7824CF2XYV€1,399.98
ALLEGRO SAFETY -

Ikermágneses terjesztőrúd acél fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9401-31AG2XKM€331.73
ALLEGRO SAFETY -

Adapter, 250 lbs.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9401-30AG2XKL€335.06
CHERNE -

Akna-emelő tömlővezetővel, horganyzott

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
056228AF4ZUP€1,160.78
ALLEGRO SAFETY -

Mágneses fedél emelő hosszabbító, acél, narancs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9401-33AG2XKP€271.43
ALLEGRO SAFETY -

Defektálló kerekek 10 hüvelyk, 2 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9401-29AE6CGE€568.60
GENERAL PIPE CLEANERS -

Aknavezető cső

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
132520CH6ECZ€855.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?