Válassz egy language

Deutsch

English

REELCRAFT

Szűrő

pneumatics

Hegesztés

Kültéri felszerelések

Szivattyúk

minőségi

Power Tools

Hidraulics

Elektromos

pneumatics Szűrő

Tömlő orsókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel orsók

    Statikus kisülésű kábeltekercs kábelek és tömlőtekercsek veszélyes helyeken történő tárolására szolgál. Tartósan kenéssel ellátott csapágyak a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében, valamint racsnis reteszelés a térd teljes kinyújtása érdekében, nagy stabilitás mellett. Padlóra, falra, mennyezetre, padra és teherautóra szerelhető kivitelbenptikiegészítők

  • Tömlőtekercs tartozékok

    Tartalmazza az orsókocsikat és a tömlőgörgős vezetőket téglalap, négyzet és kerek konfigurációkban, nagynyomású mosáshoz és talajkarbantartási szolgáltatásokhoz. Elérhető Delrin, nylon és UHMU anyagok

  • Tömlő orsó rögzítő konzolok

    Szerelési tartozékok, mint például forgókarok, forgókarok, csatornatartó adapterek és fali hinták, tömlőtekercsekhez való használatra

  • Ólomtömlők

    2 és 3 láb hosszú ólomtömlők 150 fokig terjedő hőmérsékletű levegő és víz továbbításárarees F és 300 psi nyomásig. Kettős MNPT csatlakozással rendelkezik

  • Motoros és kézi hajtókar tömlő orsók

    Kézi forgattyús és motoros tömlődobok teljesen csavarozott egységszerkezettel és acél frame. Ideal hosszú tömlőhosszt igénylő alkalmazásokhoz

  • Tavaszi visszatérő tömlő orsók

    Tartós Reelcraft tömlőtekercsek acél talppal, teljes áramlású forgóval és reteszelő bütyökkel. Úgy tervezték, hogy ellenálljon akár 5000 psi nyomásnak és ideal éghető környezetben történő alkalmazásokhoz földelési célokra

pneumatics TömlőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légtömlők

    Ideal sűrített levegő pne-be juttatásáhozumatic szerszámok és fúvókák. A kívánt hosszúságra vágható, és lehetővé teszi kompatibilis tömlőszerelvények hozzáadását mindkét plnds. 1/4 - 3/4 hüvelykes belső átmérőjű és 0.5 - 1.062 hüvelykes külső átmérőjű változatokban kapható

CserealkatrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alkatrészek

    Tartalmazza a sérült orsók gyakran használt cserealkatrészeit, például tömlődob lökhárítóit, tömlőt,semfékek, rugótok, tömlőorsó forgó, szervizkészletek, szórószelepek és rugós tengelyek

Rólunk Reelcraft

A márka katalógusa olyan termékeket tartalmaz, mint levegő, víz, olaj, zsír, vákuum és iker hidraulikus tömlő orsók, tool balancers és így tovább. Reelcraft tömlő orsók folyadék és levegő szállítására szolgálnak, és rugós visszacsatolású, motoros, kézi hajtókaros és gázhegesztő modellekben is elérhetők. These Reelcraft A levegőtömlő orsói alkalmasak öntözésre, mezőgazdasági és autóipari létesítményekre, és robusztus felépítésűek impact erő. ThesA tömlőtekercsek kiváló minőségű acélból készülnek, és szerkezeti formákkal és hornyokkal készültek a nagyobb tartósság érdekében. A márka is kínál csatlakoztatott levegőtömlők sűrített levegő továbbítására sűrített levegővel hajtott gépekhez és ipari berendezésekhez. ThesA levegőtömlők rugalmas PVC burkolattal rendelkeznek, XNUMX. oreventa levegőtömlő károsodása zord ipari környezetben. ThesA levegőtömlők mindkét végén sárgaréz csatlakozókkal vannak ellátva a levegőellátás forrásához és a gépekhez/berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Raptor Supplies, megbízható forgalmazója Reelcraft, különféle ajánlatokat kínál Reelcraft alkatrészek, tartozékok és tartókonzolok javítási és cserecélokra.

Reelcraft Versenyelőnyök

REELSAFE vezérelt visszatérő tömlő orsó

A márka REELSAFE technológiáját úgy tervezték, hogy biztonságosan visszahúzza a Reelcraft levegőtömlő biztonságos lassú sebességgel. Ez a technológia beépített tengelykapcsoló-mechanizmussal rendelkezik, amely egyenletes r visszahúzási sebességet hoz létreegamentes a környezeti hőmérséklettől vagy a folyadék jelenlététől. A visszahúzási sebesség óránként két mérföldre van korlátozva prevent a tömlővezeték sérülésének esélye visszahúzás közben. Ez a funkció könnyen telepíthető, és nem igényel további terepi beállítást a működéshez. Ezen túlmenően a tengelyen áthaladó folyadékút eliminateszteli a tömlőtekercs interferenciáját az orsó forgása közben. Ez a lassú visszahúzási funkció védi a felhasználót és Reelcraft levegőtömlő-tekercsek a veszélyektől és a nem kívánt károsodásoktól.

Zárt hajtórugó

Reelcraft A tömlővisszahúzó mechanizmussal rendelkező tömlődobok zárt hajtórugóval rendelkeznek, amely biztosítja a rugó védelmét a folyadékokkal és a kemény ipari környezetekkel szembenspeca helyszínről. Ez a zárt hajtórugós kialakítás biztosítja, hogy a tömlő biztonságosan visszahúzódjon a tömlődobhoz.

Állítható vezetőkar

Reelcraft A tömlődobok állítható vezetőkarokkal rendelkeznek, amelyek adagolják/visszahúzzák a tömlőt. ThesA vezetőkarok állíthatók a tömlő adagolási szögének beállításához a felhasználó vagy az alkalmazás követelményei szerint a tömlő egyenletes adagolásához.

Gyakran ismételt kérdések

Hol vannak Reelcraft orsók készültek?

Reelcraft A tömlőtekercseket az Indiana állambeli Columbia Cityben gyártják, az Egyesült Államokban America.

Képes Reelcraft a kézi forgattyús orsókat motoros orsókká alakítják át?

Igen, Reelcraft egy sor átalakító készletet kínál a kézi forgattyús típusú orsók motoros orsókká alakításához. Reelcraft Különféle sebességszabályozást és kapcsolót is kínálhes motoros hajtású orsók biztonságos és precision. These switches motor méretű-specés megfelelően kell bekötni a tömlődob biztonságos működése érdekében.

Képes Reelcraft rugós hajtású orsók átalakíthatók constant feszítő orsók?

Igen, bizonyos rugós hajtású orsók átválthatók constant feszítő orsók a helyszínen. Megtehető a reteszelőrendszer eltávolításával a tömlődobról, mintsembly és a tekercs constant feszítő egység.

Vajon possile tudja lassítani a sebességet Reelcraft motoros orsó?

Igen, a márka többféle sebességet kínál control devices és időjárásálló fésűination switches motoros orsók sebességének lassítására/szabályozására. ThesA fordulatszám-/kapcsolóvezérlők változtatható vagy rögzített fordulatszám-szabályozást, BE-KI funkciót kínálnak a motor nyomatékának elvesztése nélkül. ThesAz e vezérlők motor irányváltási képességeket is biztosítanak, ha az alkalmazás demands Őket. Reelcraft különféle rögzítőkereteket is kínál a t csatlakoztatásáhozhese vezérlők és kapcsolókhes a tekercshez assembly.

Képes Reelcraft tömlőtekercsek legyenek disassemelvérzett?

Igen, Reelcraft a tömlőtekercsek könnyen diszasíthatóksemlégtelenítik a helyszínen, ha az orsó assembly karbantartást vagy módosítást igényel a különféle alkalmazásokhoz.

Hogyan működik az automatikus visszacsévélő tömlőtekercs?

ThesAz automatikus visszacsévélő tömlőtekercsek belső funkcióval rendelkeznek recoil rugó, amely automatikusan rewinds a levegőtömlőt. Amikor a felhasználó lehúzza a levegőtömlőt az orsóról, mintsembly, a tömlőt a feszültség ellen húzzák recoil tavaszi. Ezenkívül minél több tömlőt húznak ki a tekercsből, annál nagyobb a belső feszültség recoil tavasz még tovább épül. A teljes orsódob forog, amikor a tömlőt kihúzzák vagy visszahúzzák az orsónsembly.

Milyen típusúak a tömlőtekercsek?

A tömlődobok leggyakoribb típusai a kézi forgattyús orsók, a rugós hajtású orsók és a motoros orsók. A kézi forgattyús orsók teljesen kézi működtetésűek, és a dob kézi forgatását igénylik az orsó dobra való visszahúzásához. A rugós működtetésű orsók zárt rugóval rendelkeznek, mintsembly az orsó automatikus visszahúzásához a dobra. Kézi hajtókar és rugós orsók vannak ideal könnyű és közepes méretű alkalmazásokhoz. A motorral hajtott orsókat úgy tervezték, hogy a tömlőt vezérelt kapcsolóval és sebességszabályozó mechanizmussal visszahúzzák. ThesAz e orsókat olyan kereskedelmi létesítményekben használják, ahol a nehéz tömlők vagy elektromos vezetékek gyakori adagolása és visszahúzása szükséges.

Mi a célja? Reelcraft rozsdamentes acél tömlőtekercsek?

Rozsdamentes acél Reelcraft A tömlőtekercseket élelmiszeripari célokra terveztékssing & chemical folyamatssing alkalmazások. Thesa tömlőtekercsek offshore használatra alkalmasak, coastolyan helyeken és a hajó fedélzetén, ahol a zord környezet károsíthatja a fémet. These Reelcraft A rozsdamentes acél tömlőtekercsek a művelet után könnyen tisztíthatók és minimális karbantartást igényelnek.

Kicserélhető a tömlő egy visszahúzható tömlődobban?

Igen, a sérült/elkopott tömlőt a felhasználó könnyen kicserélheti egy visszahúzható tömlődobban. A tömlődob automatikus visszahúzó rendszerét ki kell kapcsolni a tömlő cseréjéhez/eltávolításához. Ezt a fedélzeti reteszelő mechanizmus eltávolításával lehet megtenni.

Hogyan rögzítsünk egy visszahúzható tömlőtekercset?

Általában, Reelcraft a visszahúzható tömlőtekercseket nem kell rögzíteni. However, ha szükséges, a felhasználó könnyen disassemble a tömlőtekercs mintsema hibás alkatrész észlelésére és a csere telepítésére.

Hogyan kell feltekerni Reelcraft hosszabbító kábelek?

Reelcraft A hosszabbítókábel-tekercsek konténeres meghajtórugóval rendelkeznek az orsóegység dobjában. ThesA hosszabbító zsinórokat automatikusan fel lehet tekercselni az orsó visszahúzó mechanizmusával, amely megtartja a visszahúzó rugó feszességét, amikor a hosszabbító kábelt feltekercselik.

Mi a best levegőtömlő orsót vásárolni?

Depends a felhasználói igény és az alkalmazás alapján. Reelcraft Különféle zárt, magas hőmérsékletű és rozsdamentes acél tömlőtekercseket kínál. ThesA levegőtömlő orsói olyanok ideal erősen koptató hatású helyekreinants vagy sós víz. Reelcraft A levegőtömlő-tekercsek különféle kereskedelmi alkalmazásokhoz alkalmasak.