REELCRAFT Kettős talapzatú tömlőtekercs, DP7000 sorozat, rugós visszahúzható


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Nehéz kettős talapzat, ipari , Befejez: Porbevonatú , Tömlő hossza: 50 láb. , Ház anyaga: Acél , Bemenet: 1/2 "NPT (F) , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 17 " , Teljes hossz: 16.5 " , Orsó bemenet: 1/2 "(F) NPT
StílusModellMax. HőmérséklettömlőTömlő véget érKivezetésTeljes szélességNyomásTömítés típusaSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
DP7850 ​​OLP1
150 fok F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,011.59
A
DP7650 ​​OLP1
150 fok F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€992.77
B
DP7600 OMP
210 ° FNem-1/2 "NPT (F)-3000 psi-45 font.€1,042.97
ajánlatkérés
C
DP7850 ​​OLP121
210 ° FIgen1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 font.€1,217.29
ajánlatkérés
D
DP7650 OMP
210 ° FIgen3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-2600 psi-55 font.€1,529.86
ajánlatkérés
D
DP7850 OMP
210 ° FIgen1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 font.€1,363.13
ajánlatkérés
C
DP7850 ​​OLP
210 ° FIgen3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 font.€1,042.97
ajánlatkérés
B
DP7800 OMP
210 ° FNem-1/2 "NPT (F)-3000 psi-45 font.€1,030.03
ajánlatkérés
B
DP7800 ​​OLP
210 ° FNem-1/2 "NPT (F)-500 Psi-45 font.€952.41
ajánlatkérés
D
DP7650 OHP
210 ° FIgen1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 font.€1,503.81
ajánlatkérés
B
DP7600 OHP
210 ° FNem-3/8 "NPT (F)-5000 psi-46 font.€1,377.37
ajánlatkérés
B
DP7400 ​​OLP
210 ° FNem-3/8 "NPT (F)-500 Psi-44 font.€1,006.36
ajánlatkérés
D
DP7450 OHP
210 ° FIgen1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-5000 psi-59 font.€1,717.92
ajánlatkérés
B
DP7600 ​​OLP
210 ° FNem-1/2 "NPT (F)-500 Psi-44 font.€1,006.36
ajánlatkérés
C
DP7450 ​​OLP
210 ° FIgen1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-300 psi-46 font.€1,153.74
ajánlatkérés
B
DP7400 OHP
210 ° FNem-3/8 "NPT (F)-5000 psi-44 font.€1,372.29
ajánlatkérés
C
DP7650 ​​OLP
210 ° FIgen1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 font.€1,002.54
A
DP7850 OMP1
210 fok F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,548.42
A
DP7650 OHP1
210 fok F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprén-€1,550.84

Kettős talapzatú tömlőtekercs, DP7000 sorozat, rugós visszahúzható

A Reelcraft DP7000 sorozatú dupla talapzatú tömlőtekercseket teherautókra szerelik fel, hogy tartsák, tárolják és megóvják a tömlőket a sérülésektől, és gyártó létesítményekben, autó- és flottaszervizekben és építkezéseken használják. Porszórt acélszerkezetük kettős talapzattal és vezetőkarokkal rendelkezik a korrózióállóság, a nagyobb stabilitás, a szerkezeti szilárdság és a vibráció csökkentése érdekében. Ezek az orsók torziós típusú reteszrugóval rendelkeznek, és kioldó tengelyt tartalmaznak, hogy kiküszöböljék a rugó fordított tekercselését, miközben visszahúzzák a tömlőket. Válasszon a vörös színű tömlőtekercsek széles kínálatából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes belső átmérőjű tömlők tartására szolgálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?