STA-KON Hőre zsugorodó nylon, dugaszoló leválasztó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Sárgaréz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés: Részleges , Szigetelés típusa: Vinyl , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: A forrasztott , Lap mérete: 0.032 "x 0.250" , Vezeték hatótávolsága: 16 - 14 AWG
StílusModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
14RB-250T
0.086 "0.94 "€66.62
B
10RC-250T
0.133 "1.04 "€138.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?