ENERPAC JH sorozatú hidraulikus alumínium emelők


Az Enerpac JH sorozatú hidraulikus emelőket építőiparban, karbantartásban és autóipari feladatokban használják nehéz terhek emelésére és megtámasztására. Ezek az alumínium emelők hordozhatóságot, pontosságot és szilárdságot kínálnak nehéz járművek és ipari berendezések emeléséhez.

Szűrő
Max. Üzemi nyomás: 10000 psi
StílusModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásJack hatásos területütésÁr (ÁFA nélkül)
A
JH306
9.56 "3.75 "30 tonna.5.94 négyzetméter.6.13 "€4,626.40
A
JH506
10.19 "5.00 "50 tonna.9.62 négyzetméter.6.09 "€5,875.33
A
JH1006
12.94 "7.13 "100 tonna.20.63 négyzetméter.6.06 "€10,055.26

Működési mechanizmus

  • Helyezze az emelőt az emelendő teher alá.
  • Használja a kézi fogantyút a hidraulikafolyadék szivattyúzásához.
  • A hidraulikus nyomás növeli a terhelést.
  • Az emelő biztonságosan tartja a terhet.
  • Engedje el a nyomást a teher biztonságos leengedéséhez.

Jellemzők

  • Acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Ezek a hidraulikus emelők krómozott felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • 30 tonnás teherbírásuk, 10000 psi maximális nyomásuk és 10-16-1/8 hüvelykes emelési tartományuk van.
  • Ezek a hidraulikus alumínium emelők belső biztonsági szeleppel és öblítési beállítással rendelkeznek a sokoldalú és biztonságos működés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban az Enerpac JH sorozatú hidraulikus emelőket?

  • Rendszeresen törölje le.
  • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szivárgását.
  • Vigyen fel kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Tárolja zárt helyen, száraz helyen.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.
  • Igény szerint kérjen szakszervizt.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulikus emelők kiválasztásakor?

  • Terhelhetőség
  • Emelési tartomány
  • Építőanyag
  • Hidraulikus nyomásérték
  • Hordozhatóság és méret
  • Biztonsági szolgáltatások
  • Márka hírnevét
  • Költség

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a hidraulikus emelők használata során?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.
  • Az emelőket stabil, vízszintes felületen használja.
  • Ne terhelje túl az emelőket kapacitásukon túl.
  • Rendszeresen ellenőrizze kopás, sérülés vagy szivárgás szempontjából.
  • Mindig kapcsolja be a biztonsági zárakat vagy mechanizmusokat.
  • A teher leengedésekor óvatosan engedje el a nyomást.
  • Tartsa távol kezét és testét a mozgó alkatrészektől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?