€1,435.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Elektronikus tárcsa nyomatékkulcs
Pontosság
+/- 1% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW @ 10-100% -a a teljes skála
Kalibrációs tanúsítvány
Igen
Átalakítja
ft.-lb., in.-lb., Nm
Meghajtó mérete
3 / 8 "
osztások
0.1 Nm
fej típusa
Fix Square Drive
Anyag
Acél
Mérés típusa
Hüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz
22 "
Áramforrás
9V akkumulátor
Forgás
CW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)
10 a 100
Nyomatéktartomány (in-lbs.)
120 a 1200
Nyomatéktartomány (Nm)
13.3 a 133.5
Vizuális / hallható jelzők
Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
2.0025
Hajó magassága (cm)
10.16
Hajó hossza (cm)
60.96
Hajószélesség (cm)
7.62
HS-kód
8204110060
Származási ország
US
Termék részletek:
Mikrométer állítható csavarkulcs rögzítőelemek tesztelésére és ellenőrzésére vagy az alkalmazott nyomaték mennyiségének ellenőrzésére