€1,245.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Elektronikus tárcsa nyomatékkulcs
Pontosság
+/- 1% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW @ 10-100% -a a teljes skála
Kalibrációs tanúsítvány
Igen
Átalakítja
ft.-lb., in.-lb., Nm
Meghajtó mérete
1 / 4 "
osztások
0.01 Nm
fej típusa
Fix Square Drive
Anyag
Acél
Mérés típusa
Hüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz
11 "
Áramforrás
9V akkumulátor
Forgás
CW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)
0.63 a 6.25
Nyomatéktartomány (in-lbs.)
7.5 a 75
Nyomatéktartomány (Nm)
0.84 a 8.47
Vizuális / hallható jelzők
Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.945
Hajó magassága (cm)
6.35
Hajó hossza (cm)
27.94
Hajószélesség (cm)
7.62
HS-kód
8204110060
Származási ország
US
Termék részletek:
Tárcsázza az elektronikus nyomatékkulcsot anyák és csavarok rögzítéséhez szervizelésben, gyártásban, autóiparban, valamint kutatási és fejlesztési alkalmazásokban
Csúcs, tartás és követési módok akár 359 fokban elforgatható billentyűzettel a könnyebb kezelés érdekében és figyelmeztető lámpával a nyomaték célzónája jelzésére
Krómozott acélszerkezet ellenáll a zord ipari környezetnek
Gyors mintavételi arány és torziós meghajtás feszültségmérő technológia a +/- 1% pontosság megőrzéséhez mindkét irányban, és burkolt forgótárcsával, fém falakkal a kijelző védelme érdekében
Egygombos célnyomaték-beállítás a felhasználói kényelem érdekében és beépített akkumulátor a munkahelyi hordozhatóság érdekében