€1,428.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Elektronikus tárcsa nyomatékkulcs
Pontosság
+/- 1% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW @ 10-100% -a a teljes skála
Kalibrációs tanúsítvány
Igen
Átalakítja
ft.-lb., in.-lb., Nm
Meghajtó mérete
3 / 8 "
osztások
0.01 Nm
fej típusa
Fix Square Drive
Anyag
Acél
Mérés típusa
Hüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz
11 "
Áramforrás
9V akkumulátor
Forgás
CW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)
2.1 a 20.8
Nyomatéktartomány (in-lbs.)
25 a 250
Nyomatéktartomány (Nm)
2.8 a 28.2
Vizuális / hallható jelzők
Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.945
Hajó magassága (cm)
8.13
Hajó hossza (cm)
27.94
Hajószélesség (cm)
13.97
HS-kód
8204110060
Származási ország
US
Termék részletek:
Alkalmas anyák és csavarok rögzítésére gyártási, gyártási, autóipari, valamint kutatási és fejlesztési alkalmazásokban
Gyors mintavételi arány és torziós meghajtás feszültségmérő technológia a +/- 1% -os pontosság fenntartásához mindkét irányban, valamint a fém kijelzővel ellátott burkolt forgótárcsával a teljes kijelzővédelem érdekében
Csúcs-, tartás- és követési mód 359 fokban forgatható billentyűzettel a könnyebb használat érdekében és figyelmeztető lámpával hangos beépített hangjelzéssel a nyomaték célzónája jelzéséhez
Egygombos célnyomaték beállítása a felhasználói kényelem és a beépített akkumulátor távoli helyeken történő használatra
Krómozott acél konstrukció a hosszú távú tartósság és a kemény ipari visszaélések és koptató folyadékok ellenálló képessége érdekében
Az ASME B107.28 szabványoknak megfelelően tervezték