€1,603.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Elektronikus tárcsa nyomatékkulcs
Pontosság
+/- 1% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW @ 10-100% -a a teljes skála
Kalibrációs tanúsítvány
Igen
Átalakítja
ft.-lb., in.-lb., Nm
Meghajtó mérete
1 / 2 "
osztások
0.1 Nm
fej típusa
Fix Square Drive
Anyag
Acél
Mérés típusa
Hüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz
22 "
Áramforrás
9V akkumulátor
Forgás
CW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)
25 a 250
Nyomatéktartomány (in-lbs.)
300 a 3000
Nyomatéktartomány (Nm)
33.8 a 338
Vizuális / hallható jelzők
Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
2.205
Hajó magassága (cm)
9.14
Hajó hossza (cm)
60.96
Hajószélesség (cm)
9.91
HS-kód
8204110060
Származási ország
US
Termék részletek:
Tárcsázza az elektronikus nyomatékkulcsot anyák és csavarok rögzítéséhez, szervizelésben, gyártásban, autóiparban, valamint kutatási és fejlesztési alkalmazásokban
Figyelmeztető lámpa zöld, sárga és piros színekkel a nyomaték célzónájának jelzéséhez és krómozott acélszerkezet a hosszú távú tartósság érdekében
Peak, Hold és Track üzemmódok 359 fokos forgatható billentyűzettel a könnyű használat érdekében és burkolt forgótárcsával, fém falakkal a kijelző védelme érdekében
Gyors mintavételi arány és torziós meghajtás-feszültségmérő technológia a nagy pontosság (+/- 1%) fenntartásához mindkét irányban
Egygombos célnyomaték beállítása a felhasználói kényelem érdekében, beépített akkumulátorral távoli helyeken történő használatra és a munkahelyi hordozhatóságra