VELVAC Poliolefin lépcsős csatlakozó csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Csatlakozó típusa: Butt Splice , Szigetelés típusa: poliolefin , Max. Hőmérséklet: 90 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: A forrasztott
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
35330
0.064 "hogy 0.092"Kék1.475 "22 AWG - 18 AWG és 16 AWG - 14 AWG€43.63
B
35430
0.094 "hogy 0.137"Sárga1.675 "16 AWG - 14 AWG és 12 AWG - 10 AWG€48.66
C
35530
0.145 "hogy 0.177"Rózsaszín1.825 "12 AWG - 10 AWG és 8 AWG€67.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?