EDWARDS SIGNALING 125 osztályú halogén villogó jelzőfények


Szűrő
Burkolat: NEMA 4X ház , Felvillanások percenként: 65 , Ház anyaga: Polikarbonát / ABS keverék , Hossz: 3.25 " , Lencse anyaga: Polikarbonát , Anyaga: Polikarbonát , Beépítési: 1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
StílusModellFeszültségszínekÁramlatJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
125HALFR24D
-Piros0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogén24 VDC€415.74
B
125HALFA24D
-Borostyán0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogén24 VDC€402.75
A
125HALFR120A
-Piros0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogén120 VAC€419.84
B
125HALFA120A
-Borostyán0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogén120 VAC€456.01
A
125HALFR24A
24V--------
ajánlatkérés
C
125HALFC24D
24V--------
ajánlatkérés
C
125HALFC24A
24V--------
ajánlatkérés
D
125FÉLB24DB
24VKék-------
ajánlatkérés
D
125HALFB24AB
24VKék-------
ajánlatkérés
D
125HALFB24A
24VKék-------
ajánlatkérés
B
125HALFA24AB
24VBorostyán-------
ajánlatkérés
A
125HALFR24AB
24V--------
ajánlatkérés
E
125HALFG24DB
24VZöld-------
ajánlatkérés
E
125HALFG24D
24VZöld-------
ajánlatkérés
E
125HALFG24AB
24VZöld-------
ajánlatkérés
E
125HALFG24A
24VZöld-------
ajánlatkérés
C
125HALFC24DB
24V--------
ajánlatkérés
C
125HALFC24AB
24V--------
ajánlatkérés
D
125FÉLB24D
24VKék-------
ajánlatkérés
B
125HALFA24DB
24VBorostyán-------
ajánlatkérés
B
125HALFA24A
24VBorostyán-------
ajánlatkérés
A
125HALFR24DB
24V--------
ajánlatkérés
C
125HALFC120A
120 V AC 50/60 Hz----3.875 "---
ajánlatkérés
A
125HALFR120AB
120 VAC 50/60 Hz-en--0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogén--
ajánlatkérés
D
125HALFB120A
120 VAC 50/60 Hz-enKék-0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogén--
ajánlatkérés
E
125HALFG120AB
120VZöld-------
ajánlatkérés
E
125HALFG120A
120VZöld-------
ajánlatkérés
B
125HALFA120AB
120VBorostyán-------
ajánlatkérés
D
125HALFB120AB
120VKék-------
ajánlatkérés
C
125HALFC120AB
120V--------
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?