Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€3,444.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Elektronikus tárcsa nyomatékkulcs
Pontosság
+/- 1% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW @ 10-100% -a a teljes skála
Kalibrációs tanúsítvány
Igen
Átalakítja
ft.-lb., in.-lb., Nm
Meghajtó mérete
3 / 4 "
osztások
0.1 Nm
fej típusa
Fix Square Drive
Anyag
Acél
Mérés típusa
Hüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz
22 "
Áramforrás
9V akkumulátor
Forgás
CW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)
60 a 600
Nyomatéktartomány (in-lbs.)
720 a 7200
Nyomatéktartomány (Nm)
81 a 813
Vizuális / hallható jelzők
Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
5.985
Hajó magassága (cm)
10.16
Hajó hossza (cm)
78.74
Hajószélesség (cm)
15.49
HS-kód
8204110060
Származási ország
US
Termék részletek:
Nyomatékmérési alkalmazásokhoz tervezték; teszteli, auditálja és ellenőrzi az ízületekre alkalmazott nyomatékot
Kibővített működési tartomány ft lb, lb és N m egységekben
+/-1%-os pontosságú mindkét irányban a teljes skála 10-100%-a között
Könnyen olvasható, nagy számjegyek jelennek meg
Szabadalmaztatott forgatható előlappal rendelkezik a könnyű megtekintés érdekében
A nyomaték célzónája 1 és 10% között állítható, és a kívánt nyomatékhatár közeledtének jelzésére szolgál: a sárga a zóna alsó végét jelzi, a zöld fény és a hangjelzés a cél elérésekor, a piros fény pedig szaggatott hangjelzéssel jelzi túlnyomaték