Görgesse a fűrészlapokat

Szűrő

EAZYPOWER -

Görgesse a fűrészlapot

Az Eazypower tekercsfűrészlapjai kis elektromos / pedálos fűrészekkel való használatra készültek különböző fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Ezek a finom pengék ideálisak bonyolult görbék létrehozásához puha és kemény rétegelt lemezeken, anélkül, hogy bármilyen pengeközpontító szerszám vagy csavarkulcs szükség lenne rá. Rögzített és nem rögzített szárváltozatokban kínálják őket, a fogak száma hüvelykenként 9.5 és 12.5 között mozog.

StílusModellSzár típusaFogak hüvelykenkéntVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A82924Nem rögzített411 / 62 "1 / 26 "-
ajánlatkérés
B82916Nem rögzített101 / 50 "2 / 33 "-
ajánlatkérés
C82939Nem rögzített9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41---
ajánlatkérés
D82926Nem rögzített9.5, 10, 11, 15, 28, 41---
ajánlatkérés
E82923Nem rögzített361 / 62 "1 / 22 "€10.56
F82920Nem rögzített151 / 58 "1 / 23 "€10.56
G82921Nem rögzített18.51 / 71 "1 / 30 "€10.56
H82922Nem rögzített281 / 50 "3 / 50 "€10.56
I82925Nem rögzített9.5, 11, 28---
ajánlatkérés
F82915Nem rögzített9.51 / 50 "1 / 15 "€10.56
J82917Nem rögzített101 / 50 "1 / 15 "€10.56
K82919Nem rögzített11.51 / 50 "1 / 17 "-
ajánlatkérés
L82918Nem rögzített12.51 / 50 "1 / 19 "-
ajánlatkérés
M82933Rögzítette181 / 62 "1 / 55 "€10.56
N82932Rögzítette151 / 62 "1 / 55 "€10.56
O82938Rögzítette9.5, 10, 11, 15, 28, 41--€61.17
P82936Rögzítette411 / 62 "1 / 55 "€10.56
Q82927Rögzítette9.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
R82931Rögzítette131 / 62 "1 / 55 "€10.56
S82930Rögzítette12.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
T82929Rögzítette151 / 62 "1 / 90 "€10.56
U82928Rögzítette100.016 "0.018 "€10.56
V82937Rögzítette9.5, 11, 28--€31.97
W82935Rögzítette361 / 62 "1 / 55 "€10.56
X82934Rögzítette281 / 62 "1 / 55 "€10.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?