Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.025.0025 Ubolt 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1/4 hüvelykes, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1/4 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7KKK Modell: U17567.025.0025Kereszthivatkozás: 5YU69
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
€19.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1 / 4 "
Belső hossza1.25 "
Belső szélesség9 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1/4 hüvelykes, 10PK
€19.44 /csomag