EDWARDS SIGNALING Sounders


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 0.006A , Burkolat: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , Ház anyaga: Polikarbonát , Hossz: 2.95 " , Szélesség: 2.95 "
StílusModellMéretszínekÁramlatHangszintFeszültségÁtmérőMagasságNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
248MDA120A
-Szürke0.010A AC86.5–103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€183.06
A
248MDA240A
-Szürke0.015A AC86.5–103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€206.46
B
270MDA120AB
----120 VAC2.953 "4.567 "--
ajánlatkérés
B
270MDA1224ADB
----12–24 VDC2.953 "4.567 "--
ajánlatkérés
A
248MDA24AD
-Szürke0.13A AC / DC86.5–103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 65€169.31
C
270MDA120A
-Világos Szürke-86.5–103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€235.14
C
270MDA1224AD
-Világos Szürke0.12 - 0.95A @ 12 V AC, 30 - 335 mA @ 12 V DC, 0.17 - 1.06 A @ 24 V AC, 45 - 450 mA @ 24 V DC86.5 - 103.5 dB @ 12 V, 91 - 107 dB / 24 V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€205.60
C
270MDA240A
-Világos Szürke25-60 mA93–103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€279.70
C
270PZO120240A
-Világos Szürke4 mA @ 120 V AC, 10 mA @ 240 V AC75 - 81 dB @ 120 V, 78 - 87 dB / 240 V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€181.51
C
270PZO1248AD
-Világos Szürke3 mA @ 12 V, 6 mA @ 24 V, 13 mA @ 48 V72 - 79 dB @ 12 V, 77 - 85 dB / 24 V, 79 - 89 dB / 48 V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€173.96
B
270PZO1248ADB
----12/24 VAC / VDC2.95 "4.095 "--
ajánlatkérés
D
248MDA240AB
48mm--------
ajánlatkérés
D
248MDA120AB
48mm--------
ajánlatkérés
B
270MDA240AB
70mm--------
ajánlatkérés
B
270PZO120240AB
70mm--------
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?