Ragasztó mérőszalagok

Szűrő

ACCUFORM SIGNS -

Öntapadós szalag 2 x 80 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PTR428AE9ZWY€57.14
FAST CAP -

Elrendezés mérőszalag 2 hüvelyk x 60 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LAYOUTTAPEAD2XRL€57.30
APPROVED VENDOR -

Öntapadós szalag 1 x 500 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3KHL1AC9VBH€45.71

Ragasztó mérőszalagok

Raptor Supplies mérőszalagok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Accuform jelek, FastCap és Lufkin, széles körben használják műhelyekben és más gyártó létesítményekben. Ezek a mérőszalagok félkövér betűkkel nyomtatott számokat és jelöléseket tartalmaznak, amelyeket nem befolyásolnak az időjárási körülmények, és könnyű olvashatóságot biztosítanak. Kínálunk 32 mm-es osztástávolságú elhelyező szalagokat is, amelyek 5 mm-es polcos lyukak fúrásához szükségesek. Válasszon ezeknek az öntapadós szalagoknak a széles kínálatából, amelyek 6 és 164 láb közötti pengehosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?