BOLLE SAFETY Biztonsági szemüveg felülírása


Szűrő
Bélelt hab: Nem , Keret kialakítása: OTG , Keret anyaga: Nylon / polikarbonát , Nem: Egynemű , Lencse anyaga: Polikarbonát , Méret: Egyetemes , Templom stílus: Állítható , UV védelem: 99.9%
StílusModellKeret színeTételLencse bevonatLencse színeTemplom színeÁr (ÁFA nélkül)
A
40054
Szűrő kikapcsolásaBiztonsági szemüvegKödgátló, karcállóSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása€22.31
B
40056
Hegesztés / feketeBiztonsági szemüveg hegesztéseKarcálló5.0. árnyékHegesztés€34.83
C
40055
SárgaBiztonsági szemüvegKödgátló, karcállóSárgaSárga€24.35

Biztonsági szemüveg felülírása

A Bolle override védőszemüvegek ideálisak a dolgozók szemének védelmére az építőiparban, a gyártásban, a laboratóriumban és a kültéri környezetben. Ez a Bolle védőszemüveg ütésállóságot biztosít, és védi a szemet a káros részecskéktől, így garantálja a munkahely biztonságát és csökkenti a szemsérülések kockázatát.

Jellemzők

  • Polikarbonátból készült lencsékkel rendelkeznek, amelyek kiváló ütésállóságot és optikai tisztaságot biztosítanak.
  • Ezek a védőszemüvegek polikarbonátból és nylonból készült kerettel rendelkeznek, könnyű és tartós szerkezetet biztosítva.
  • Állítható, levehető zsinórral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a nyakukban rögzítsék a szemüveget, amikor nem használják, így elkerülhető a szemüveg elvesztése vagy sérülése.
  • Ezek a védőszemüvegek állítható karvégekkel rendelkeznek, így személyre szabott és kényelmes illeszkedést tesznek lehetővé, így biztosítva, hogy biztonságosan a helyükön maradjanak a munkavégzés során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?