JOHNSON CONTROLS Micro Set vezérlők alacsony nyomáshoz


Szűrő
Alkalmazás: A / C hűtés , Nyomáskülönbség: 5 és 35 PSI , Burkolat: NEMA 1 , Ház típusa: NEMA 1 , Funkció: Alacsony nyomású alkalmazások , Funkciók: Alacsony nyomású alkalmazások , Max. Nyomás: 15 psi , Nyomás csatlakozás típusa: Férfi SAE , Kapcsolóművelet: Alacsony nyomáson nyit , Kapcsoló típusa: SPST , Típus: Alacsony nyomás
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
P170AB-12C
12 psi és 80 psi között€191.67
B
P70AB-12C
12 "-tól 80 PSI-ig€210.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?