RULAND MANUFACTURING OCC sorozat, tengelykapcsoló Oldham bilincs


Szűrő
Befejezés: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 0.5 fok , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): 225 , Csavar típusa: Csavar , Stílus: Oldham bilincs Keyway-vel
StílusModellDia kívül.Fura Dia.Hézag DiaTeljes hosszCsavar méretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülÁr (ÁFA nélkül)
A
OCC16-6-A
1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€59.73
A
OCC16-8-A
1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€59.73
A
OCC21-10-A
1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€88.05
A
OCC21-8-A
1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€88.05
A
OCC21-6-A
1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€88.05
A
OCC26-10-A
1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€101.83
A
OCC26-6-A
1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€101.83
A
OCC26-12-A
1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€96.08
A
OCC26-8-A
1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€96.08
A
OCC36-12-A
2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€201.58
A
OCC36-16-A
2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€201.58
A
OCC36-8-A
2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€201.58
A
OCC36-10-A
2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€190.23
A
OCC36-14-A
2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€201.58

OCC sorozat, tengelykapcsoló Oldham bilincs

A Ruland OCC26-12-SS Oldham tengelykapcsoló bilincseket két tengely összekapcsolására használják ipari gépekben, automatizálási rendszerekben, robotikai és mozgásvezérlő alkalmazásokban. Lehetővé teszik az erőt és a mozgást a tengelyek között, miközben kiküszöbölik az eltolódást és csökkentik a vibrációt. Alumínium konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken, és eloxált alumínium felülettel rendelkeznek a jobb esztétikai megjelenés érdekében. Ezek a bilincsek 0.5 fokos maximális szögbeállítást tesznek lehetővé, maximális sebességük pedig 4500 RPM. Ezek a bilincsek akár 225 fokos hőmérsékletet is ellenállnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?