WILCOM Teljesítményminőség-elemző készlet


A Wilcom áramminőség-elemző készletei ideálisak optikai tesztelési célokra. Ezeket a kapcsolati veszteség dB-ben történő abszolút és relatív teljesítménymérésére használják. Ezek a készletek hasznosak a kommunikációs, világítási és dekorációs, valamint az orvosi iparban.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
30032682
€921.90
A
30032688
€1,764.45
A
30032691
€1,647.49
A
30032673
€2,437.51
A
30032685
€1,648.49
A
30032697
€2,312.61
A
30032694
€1,826.91

Jellemzők

  • A Wilcom áramminőség-elemző készletek nulla referenciaértékkel rendelkeznek minden hullámhosszon, hogy korlátozzák a fényelnyelést.
  • Egyes modellek hordtáskával rendelkeznek a kényelmes tárolás érdekében.
  • Ezek a készletek 3 alkáli elemmel vannak felszerelve, amelyek akár 40 órás üzemidőt biztosítanak.
  • 1000 pontos adatmérési tárolóval és Windows-eszköz-kompatibilis jelentéskészítő szoftverrel rendelkeznek.
  • Kompakt méretük, felhasználóbarát felületük és széles teljesítménymérési tartományuk ideálissá teszi őket a nagy teljesítményű hálózati teszteléshez.
  • Ezek a készletek kettős hullámhosszú egymódusú/multimódusú fényforrásokkal rendelkeznek, hogy pontos és költséghatékony tesztmegoldásokat biztosítsanak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak az InGaAs dinamikus detektoroknak?

Ezek a detektorok indium, gallium és arzén vegyületei. Kiváló elektronsebességük lehetővé teszi a felhasználók számára a nagyfrekvenciás elektronika szivárgásának észlelését.

Milyen hullámhosszúak a Wilcom elemzőkészlet fényforrása?

  • LED (multimode fényforrás) - 850 és 1300 nm
  • Lézer (egymódusú fényforrás) - 1310 és 1550 nm

Mekkora ezeknek a készleteknek a működési hőmérsékleti tartománya?

  • Az optikai teljesítménymérő működési hőmérséklet-tartománya -10 és 60 fok között van.
  • Az optikai fényforrás működési hőmérsékleti tartománya -10 és 56 °C között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?