Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NSL-2001-32FP-S3 kiömlésmentes gyorscsatlakozó SS FNPT 3.6 hüvelykes hosszúság | AH9PVG 40TU73

PARKER NSL-2001-32FP-S3 kiömlésmentes gyorscsatoló SS FNPT 3.6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9PVG Modell: NSL-2001-32FP-S3Keresztszám: 40TU73 ​​/ 35RC39
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
€1,624.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gyorscsatlakozó
Test Dia.3.9 "
színekSzürke
Csatlakozó mérete2"
Hex méret2-47 / 64 "
Hossz3.6 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás95 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-15 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsoló: kikapcsolás

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Hex méretTételHosszCsőméretÁr
PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Kiömlésmentes gyorscsavar SS MNPT 2.51 hüvelyk hosszúság | AH9PVH 40TU74 NSL-2002-32MBU-S32.42 "-Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2.5 "€551.14
PARKER NSL-2002-32MP-S3 Nem kifolyó gyorsbimbó NSL sorozat MNPT | AH9PVJ 40TU75 NSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2"€560.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NSL-2001-32FP-S3 kiömlésmentes gyorscsatoló SS FNPT 3.6 hüvelykes
€1,624.87 /Mértékegység