PARKER Gyors csatlakozók


Szűrő
Szín: Szürke , Csatlakozó mérete: 2" , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Nyomás: 95 psi , Temp. Hatótávolság: -15 foktól 400 fokig F
StílusModellTest Dia.Hex méretTételHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
NSL-2002-32MP-S3
2.42 "2-40 / 93 "Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2"€541.28
B
NSL-2002-32MBU-S3
2.42 "-Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2.5 "€541.28
C
NSL-2001-32FP-S3
3.9 "2-47 / 64 "Kiömlött gyorscsatlakozó3.6 "2"€1,466.49

Gyors csatlakozók

A Parker gyorscsatlakozókat alacsony nyomású zárt rendszer átvitelére és folyadékadagolásra tervezték korrozív folyadék- és vegyszerkezelési alkalmazásokhoz. A push-to connect kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a csatlakozó gyors csatlakoztatását/leválasztását további szerszámok nélkül, és az SS/üveggel töltött polipropilén konstrukció biztosítja a hosszú távú tartós működést. Egyes modellek 316 SS rugóval rendelkeznek a korrozív folyadékok elleni védelem érdekében, és egy öblítőfelületű szeleppel rendelkeznek, amely minimalizálja a nem kívánt levegő beszívását a folyadékvezetékek csatlakoztatásakor. Válasszon a gyorscsatlakozók széles választékából, amelyek 2 és 2.5 hüvelykes csőméretekben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?