NOTRAX Webtrax 539 sorozat, fáradásgátló vízelvezető szőnyeg


Szűrő
Csúszásgátló felület: Igen , Fáradtság elleni: Igen , Antimikrobiális: Igen , Hátsó anyag: Vinyl , Fékfolyadék ellenálló: Nem , Tűzálló/tűzgátló: Nem tűzálló vagy késleltető , Szőnyeg rámpa anyaga: Nincs rámpa , Szőnyeg alakja: téglalap , Szőnyeg felületi minta: Vízelvezető furatok , Vízelvezető lyukak alakja: Háromszög , Felület anyaga: Vinyl , Vastagság: 7 / 16 " , Hegesztési széf: Nem
StílusModellszínekélekHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
539R0440BU
KékEgyenes40 láb.4 láb.€5,602.91
A
539S0035BU
KékFerde5 láb.3 láb.€520.63
A
539R0340BU
KékEgyenes40 láb.3 láb.€4,203.05
B
539R0340GY
SzürkeEgyenes40 láb.3 láb.€4,203.05
B
539S0035GY
SzürkeFerde5 láb.3 láb.€520.63
B
539R0440GY
SzürkeEgyenes40 láb.4 láb.€5,602.91

Webtrax 539 sorozat, fáradásgátló vízelvezető szőnyeg

A Notrax Webtrax 539 sorozatú kifáradásgátló vízelvezető szőnyegeket úgy tervezték, hogy kényelmet, biztonságot és csúszásmentességet biztosítsanak ipari vagy kereskedelmi környezetben. Széles körben használják, ahol a dolgozók hosszabb ideig talpon vannak, vagy folyamatosan folyadékoknak és törmeléknek vannak kitéve. Ezek a szőnyegek PVC szerkezettel rendelkeznek a tartósság és az UV-állóság érdekében. Ezeknek a szőnyegeknek a vinil hullámos kialakítású nyitott szerkezete segíti a csúszásmentes járófelületeket. 5 és 40 láb hosszúságúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?