Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Kiömlésmentes gyorscsavar SS MNPT 2.51 hüvelyk hosszúság | AH9PVH 40TU74

PARKER NSL-2002-32MBU-S3 kiömlésmentes gyorscsavar SS MNPT 2.51 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AH9PVH Modell: NSL-2002-32MBU-S3Kereszthivatkozás: 40TU74
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
€551.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem kifolyó gyors mellbimbó
Test Dia.2.42 "
színekSzürke
Csatlakozó mérete2"
Hossz2.51 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás95 psi
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-15 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsoló: kikapcsolás

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Hex méretTételHosszCsőméretÁr
PARKER NSL-2001-32FP-S3 kiömlésmentes gyorscsatlakozó SS FNPT 3.6 hüvelykes hosszúság | AH9PVG 40TU73 NSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Kiömlött gyorscsatlakozó3.6 "2"€1,624.87
PARKER NSL-2002-32MP-S3 Nem kifolyó gyorsbimbó NSL sorozat MNPT | AH9PVJ 40TU75 NSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2"€560.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NSL-2002-32MBU-S3 kiömlésmentes gyorscsavar SS MNPT 2.51 hüvelyk hosszú
€551.14 /Mértékegység