Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NSL-2002-32MP-S3 Nem kifolyó gyorsbimbó NSL sorozat MNPT | AH9PVJ 40TU75

PARKER NSL-2002-32MP-S3 kiömlésmentes gyorscsavar NSL sorozatú MNPT

Raktáron
Tétel: AH9PVJ Modell: NSL-2002-32MP-S3Keresztszám: 40TU75 ​​/ 35RC40
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
€560.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem kifolyó gyors mellbimbó
Test Dia.2.42 "
színekSzürke
Csatlakozó mérete2"
Hex méret2-40 / 93 "
Hossz2.51 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás95 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-15 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsoló: kikapcsolás

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Hex méretTételHosszCsőméretÁr
PARKER NSL-2001-32FP-S3 kiömlésmentes gyorscsatlakozó SS FNPT 3.6 hüvelykes hosszúság | AH9PVG 40TU73 NSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Kiömlött gyorscsatlakozó3.6 "2"€1,624.87
PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Kiömlésmentes gyorscsavar SS MNPT 2.51 hüvelyk hosszúság | AH9PVH 40TU74 NSL-2002-32MBU-S32.42 "-Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2.5 "€551.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NSL-2002-32MP-S3 kiömlésmentes gyorscsavar NSL sorozatú MNPT
€560.50 /Mértékegység